カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- 信越化学工業(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(2)
- スズキ(1)
- TRUSCO(1)
- バクマ工業(1)
- ヨドコウ(1)
- イチネンTASCO(1)
- ワコー(1)
- RAMCO(1)
- 浅香工業(1)
- 佐藤真空(1)
- モレスコ(MORESCO)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- ミネシマ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ulvoil d-11」の検索結果

デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型
シンワ測定(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から20日以内出荷デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。 倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。 明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計測定範囲(℃)-10~50温度範囲(℃)50精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス寸法(mm)217×64×19質量(g)146電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)保護等級IPX4測定間隔10秒特性防水