カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- シャープ(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- カシムラ(3)
- オーム電機(1)
- 萬洋(1)
- リネットジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ve-gd69dl」の検索結果
特価

ミニレベルRevoクリアキューブ
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷6面全面全てが測定面として使用可能です。 平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。用途水平の確認に使用するレベル材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)75×30×15質量(g)38感度0.5mm/m=0.0286精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内RoHS指令(10物質対応)対応