カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(4)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(38)
- オフィス家具/清掃用品(242)
- 作業工具/電動・空圧工具(10)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(73)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(9)
- 自動車用品(116)
- 農業資材・園芸用品(14,502)
絞り込み
ブランド
- スバル
- スイデン
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(107)
- 以上(117)
- 以上(118)
- 以上(123)
価格
- 1,500円以下(7,153)
- 1,500-10,000円(5,247)
- 10,000-50,000円(2,695)
- 50,000-100,000円(49)
- 100,000円以上(18)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

強力工場扇スイファン
スイデン(60件のレビュー)¥18,580税込¥20,4381台当日出荷三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45(穴径Φ10)羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
ジェットスイファンRSシリーズ
スイデン(13件のレビュー)¥31,900~税込¥35,090~1台当日出荷から翌々日出荷モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
強力工場扇スイファン
スイデン(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から翌々日出荷工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階材質(脚)鉄材質(羽根)プラスチック標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)5.6円/h
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト
スイデン(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
50cm強力工場扇スイファン
スイデン(3件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。トラスコ品番390-6515質量(kg)13.1周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)180/265首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
Wet&Dryクリーナー
スイデン(7件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。吸込仕事率(W)285本体質量(kg)7標準質量(kg)8.2タンク容量(L)粉塵8/液体6.5集塵容量(L)8電源(V)100電源周波数(Hz)50/60付属品Φ32ホース(長さ1.8m)、Φ32塩ビ直管パイプ(2本×1組)、Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズルトラスコ品番342-8451幅(mm)340高さ(mm)485タイプ乾湿両用型電流(A)11.5消費電力(W)1100定格消費電力(W)1100風量(m3/min)2.6電源コード(m)8(アースクリップ付き)ホース長さ(m)1.8騒音値(dB)73ホース径(Φmm)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485運転音(dB)73フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)23
ウォール扇
スイデン(3件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575タイプ無段速調式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品
スイデン¥6,990税込¥7,6891個当日出荷標準冷風ダクトです。用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8845適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)400品名ダクト組品(吹出側)径(Φmm)114縦(mm)125横(mm)125
ジェットスイファンLシリーズ
スイデン¥48,900~税込¥53,790~1台当日出荷いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生むファン翼数4電動機の極数2P
工場扇 フラミンゴファン
スイデン(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。質量(kg)11周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202風量調整3段階左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
スポットエアコン”クールスイファン”用オプション
スイデン¥6,590税込¥7,2491個当日出荷標準排気ダクトです。用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-8934適合機種SS-52DJ・EJ長さ(mm)360色黒タイプ2口用縦(mm)230横(mm)230径(mm)200
ハイパワークリーナーGクリーン(万能型)
スイデン(5件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から翌々日出荷使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大電流(A)11.5消費電力(W)1100最高真空圧力30kPa電源コード(m)8(クリップ付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6運転音(dB)75フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
クールスイファン用排気ダクト
スイデン¥4,690税込¥5,1591本当日出荷排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。用途クールスイファン用排気ダクトトラスコ品番268-9859
乾湿両用型クリーナー
スイデン¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。用途粉じん、雨水・排水など本体質量(kg)8.8標準質量(kg)10.5タンク容量(L)16(液体11.5)集塵容量(L)16電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m(グリップ付き)、Φ38樹脂直管パイプ(2本×1組)、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター(2枚※1枚は本体にセットしています)トラスコ品番827-7129幅(mm)352高さ(mm)610タイプ乾湿両用奥行(mm)370電流(A)11.0消費電力(W)1010コード長さ(m)8最大静圧(kPa)20.7風量(m3/min)2.3電源コード(m)8ホース長さ(m)2騒音値(dB)73ホース径(Φmm)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610運転音(dB)73フィルター面積(m2)0.15最大真空圧(kPa)20.7
...