スイデンのロゴ

スイデン

1947年の創業以来、快適な職場環境を実現する製品づくりを行っております。「空気の流れをつくる」ことが快適な環境の基本であると考え、工場扇やスポットエアコンなどの夏物商品から、屋根、壁、局所など、さまざまな換気シーンを想定した製品を製造しています。また気流調整のノウハウを生かし、集塵機や掃除機、クリーンルーム向け機器なども開発しております。

会社情報
会社名株式会社スイデン
設立1947/03/22
所在地〒543-0062 大阪府大阪市天王寺区逢阪2-4-24
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
159件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(60件のレビュー)
    ¥18,580税込¥20,438
    1台
    当日出荷
    三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
    用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45(穴径Φ10)羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
  • ジェットスイファンRSシリーズ スイデン

    ジェットスイファンRSシリーズ

    スイデン(13件のレビュー)
    ¥31,900~税込¥35,090~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階材質(脚)鉄材質(羽根)プラスチック標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)5.6円/h
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(4件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
  • 50cm強力工場扇スイファン スイデン

    50cm強力工場扇スイファン

    スイデン(3件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷
    低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)13.1周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)180/265首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
  • 工場扇用部品(ハネ) スイデン

    工場扇用部品(ハネ)

    スイデン(2件のレビュー)
    ¥4,490~税込¥4,939~
    1枚
    当日出荷
    ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
  • Wet&Dryクリーナー スイデン

    Wet&Dryクリーナー

    スイデン(7件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
    吸込仕事率(W)285本体質量(kg)7標準質量(kg)8.2タンク容量(L)粉塵8/液体6.5集塵容量(L)8電源(V)100電源周波数(Hz)50/60付属品Φ32ホース(長さ1.8m)、Φ32塩ビ直管パイプ(2本×1組)、Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズルトラスコ品番342-8451幅(mm)340高さ(mm)485タイプ乾湿両用型電流(A)11.5消費電力(W)1100定格消費電力(W)1100風量(m3/min)2.6電源コード(m)8(アースクリップ付き)ホース長さ(m)1.8騒音値(dB)73ホース径(Φmm)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485運転音(dB)73フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)23
  • オプション電源コード スイデン

    オプション電源コード

    スイデン
    ¥4,290~税込¥4,719~
    1個
    当日出荷
    適合三相200V用芯数4太さ(sq)2
  • スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品 スイデン

    スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品

    スイデン
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    当日出荷
    標準冷風ダクトです。
    用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8845適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)400品名ダクト組品(吹出側)径(Φmm)114縦(mm)125横(mm)125
  • ウェット&ドライクリーナーSAV用 ホース スイデン

    ウェット&ドライクリーナーSAV用 ホース

    スイデン
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番417-3949適合機種SAV-110R種別Φ32ホース(1.8m)質量(kg)0.56
  • ウォール扇 スイデン

    ウォール扇

    スイデン(3件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷
    壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575タイプ無段速調式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
  • ジェットスイファンLシリーズ スイデン

    ジェットスイファンLシリーズ

    スイデン
    ¥48,900~税込¥53,790~
    1台
    当日出荷
    いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
    ファン翼数4電動機の極数2P
  • クールスイファンSS用標準排気ダクト スイデン

    クールスイファンSS用標準排気ダクト

    スイデン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
  • 送風機”ジェットスイファン”用オプション スイデン

    送風機”ジェットスイファン”用オプション

    スイデン
    ¥1,080~税込¥1,188~
    1組
    当日出荷
    適合本体SJFシリーズ
  • 工場扇用 無段変速ワイヤードリモコン スイデン

    工場扇用 無段変速ワイヤードリモコン

    スイデン
    ¥9,390税込¥10,329
    1個
    当日出荷
    材質樹脂2018年トラスコ掲載ページ9 0883
  • 有圧換気扇 スイデン

    有圧換気扇

    スイデン(6件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
  • スポットエアコン”クールスイファン”用オプション スイデン

    スポットエアコン”クールスイファン”用オプション

    スイデン
    ¥6,590税込¥7,249
    1個
    当日出荷
    標準排気ダクトです。
    用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-8934適合機種SS-52DJ・EJ長さ(mm)360色黒タイプ2口用縦(mm)230横(mm)230径(mm)200
  • ハイパワークリーナーGクリーン(万能型) スイデン

    ハイパワークリーナーGクリーン(万能型)

    スイデン(5件のレビュー)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
    用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大電流(A)11.5消費電力(W)1100最高真空圧力30kPa電源コード(m)8(クリップ付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6運転音(dB)75フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
  • クールスイファン用排気ダクト スイデン

    クールスイファン用排気ダクト

    スイデン
    ¥4,690税込¥5,159
    1本
    当日出荷
    排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。
    用途クールスイファン用排気ダクトトラスコ品番268-9859
  • クールスイファン用冷風ダクト スイデン

    クールスイファン用冷風ダクト

    スイデン
    ¥8,490税込¥9,339
    1本
    当日出荷
    冷風ダクトを使用することで取り回しがさらに便利になります。
    用途クールスイファン用冷風ダクトトラスコ品番267-0616
  • 乾湿両用型クリーナー スイデン

    乾湿両用型クリーナー

    スイデン
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
    用途粉じん、雨水・排水など本体質量(kg)8.8標準質量(kg)10.5タンク容量(L)16(液体11.5)集塵容量(L)16電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m(グリップ付き)、Φ38樹脂直管パイプ(2本×1組)、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター(2枚※1枚は本体にセットしています)トラスコ品番827-7129幅(mm)352高さ(mm)610タイプ乾湿両用奥行(mm)370電流(A)11.0消費電力(W)1010コード長さ(m)8最大静圧(kPa)20.7風量(m3/min)2.3電源コード(m)8ホース長さ(m)2騒音値(dB)73ホース径(Φmm)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610運転音(dB)73フィルター面積(m2)0.15最大真空圧(kPa)20.7
  • 袋フィルター スイデン

    袋フィルター

    スイデン(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    本体ご購入時と同じ、袋フィルターにゴムパッキン縫製済みの製品になります。
    トラスコ品番793-8748適合機種SAV-110シリーズ質量(kg)0.22アズワン品番64-9622-96
  • 掃除機用オプションパーツ スイデン

    掃除機用オプションパーツ

    スイデン
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2本)
    当日出荷
    ”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。
    トラスコ品番793-8772適合機種SAV-110R品名Φ32塩ビ直管パイプ
  • 乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ スイデン

    乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ

    スイデン
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 掃除機用オプションパーツ スイデン

    掃除機用オプションパーツ

    スイデン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷
  • 送風機用ダクト フレキシブル スイデン

    送風機用ダクト フレキシブル

    スイデン
    ¥18,900税込¥20,790
    1本
    当日出荷
    片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
    用途送風機用ダクトトラスコ品番813-1221適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3材質ポリエチレン質量(kg)4.5長さ(m)5ダクト径(Φmm)320アズワン品番64-9623-45
  • 工場扇部品(50Fタイプ用ハネ) スイデン

    工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)

    スイデン
    ¥7,590税込¥8,349
    1個
    当日出荷
    工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。
    適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941ハネ径(cm)50羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥19,900~税込¥21,890~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    長さ(m)5
  • フレキシブルPETダクト 320mm 5m スイデン

    フレキシブルPETダクト 320mm 5m

    スイデン(2件のレビュー)
    ¥10,280税込¥11,308
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番813-1223質量(kg)1長さ(m)5ダクト径(Φmm)320アズワン品番64-9623-46
  • SAV-110R用フロアノズル スイデン

    SAV-110R用フロアノズル

    スイデン
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    SAV-110R専用品
    トラスコ品番793-8799適合機種SAV-110R種別Φ32フロアノズル質量(kg)0.54アズワン品番64-9623-02
  • Φ38静電防止用アース入りホース組品 スイデン

    Φ38静電防止用アース入りホース組品

    スイデン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷
    微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
    適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
  • Φ38GLMMホース組品2m スイデン

    Φ38GLMMホース組品2m

    スイデン
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷
  • SAV-110R用タンク台セット スイデン

    SAV-110R用タンク台セット

    スイデン
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    ウェット&ドライクリーナーSAV-110R専用のダンク台です。
    適合本体SAV-110R
  • SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット スイデン

    SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット

    スイデン
    ¥9,980税込¥10,978
    1セット
    当日出荷
    排熱を外に逃がすことで効率よく冷やすことが可能です。排気用の穴を上向きにすることも可能で設置場所もすっきりします。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番716-2327適合機種スイデン製スポットエアコンセット内容径150mmダクトx1、パネルAx1・Bx2・Cx1合計4枚、ダクトアダプタx1、レデューサx1取付可能対象パネル4枚(A+B+C+B)適用窓高さ1095~1530mm / パネル3枚(A+B+C)適用窓高さ865~1165mm / パネル2枚(A+B)適用窓高さ660~795mm品名排気用窓パネル
  • 排気ダクトSS-16MX共用 スイデン

    排気ダクトSS-16MX共用

    スイデン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
    用途排熱の屋外排出に。トラスコ品番422-7480適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1長さ(mm)3000送風口数1径(mm)160排熱ダクト有無あり
  • フレキシブルレジューサー スイデン

    フレキシブルレジューサー

    スイデン
    ¥6,490~税込¥7,139~
    1本
    当日出荷
    ジェットスイファンのLシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用下さい。
    用途ガス中毒・酸欠防止。 狭い場所で作業をする時。 固定ダクトの工事が出来ない場所で。 電力通信ケーブルのマンホール内作業。材質基布:ポリエステル生布表面加工:塩化ビニール処理
  • 有圧換気扇専用風圧型シャッター スイデン

    有圧換気扇専用風圧型シャッター

    スイデン(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 38Φアルミスキマノズル スイデン

    38Φアルミスキマノズル

    スイデン
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    適合SCV-110DP
  • ホースフックワイヤー組品SGV-110A スイデン

    ホースフックワイヤー組品SGV-110A

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番423-3824適合機種SPV、SOV、SMV、SGV質量(kg)0.014品名ホースフックワイヤー組品アズワン品番64-9621-96