カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
絞り込み
ブランド
- スイデン
- モノタロウ(1)
- アイリスオーヤマ(5)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- TRUSCO(1)
- 広電(KODEN)(1)
「161-3817」の検索結果

強力工場扇スイファン
スイデン(60件のレビュー)¥18,580税込¥20,4381台当日出荷三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策にハネ径(cm)45(穴径Φ10)機能左右首振り、風量3段階調節仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
工場扇 フラミンゴファン
スイデン(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。ハネ径(cm)45機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド羽根枚数4枚質量(kg)11周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)1.7モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202風量調整3段階左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ
スイデン(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷種別床置き周波数(Hz)50/60タンク容量(L)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)幅396送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
強力工場扇スイファン
スイデン(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4コード長さ(m)2ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)120/180最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245周波数(Hz)50/60羽根枚数4モーター全閉型機能左右首振り、風量3段階調節風量調整3段階材質(脚)鉄材質(羽根)プラスチック標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)5.6円/h
スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125
スイデン¥23,900税込¥26,2901個翌々日出荷排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。トラスコ品番460-2986適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3質量(kg)4.7径(Φmm)125長さ(m)5
ジェットスイファンRSシリーズ
スイデン(12件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌々日出荷モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
ウォール扇
スイデン(3件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575タイプ無段速調式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ