カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- スイデン
- 三菱電機(45)
- オークラ輸送機(16)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- onsemi(13)
- SMC(12)
- ニッセイ(10)
- 東芝ライテック(9)
- 鎌田信号機(8)
- 日本ケミコン(8)
- KEMET(8)
- ニチコン(7)
- カネテック(6)
- シンフォニアテクノロジー(6)
- 新ダイワ(6)
- 寺田ポンプ製作所(6)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
- omron(オムロン)(5)
- 三木プーリ(5)
- ブランドをもっと見る
「200v 390」の検索結果

ジェットスイファンRSシリーズ
スイデン(12件のレビュー)¥34,900~税込¥38,390~1台当日出荷から翌々日出荷モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
ジェットスイファンLシリーズ
スイデン¥59,900税込¥65,8901台当日出荷いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生むファン翼数4電動機の極数2P
ウォール扇(ハネ50cm)
スイデン¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。最大風量(m3/min)312/378その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-6507質量(kg)17摘要1速式周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)2ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)350/500首振角度(°)87最大風速(m/min)470/570アズワン品番64-9622-08
ウォール扇(ハネ60cm)
スイデン¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場、倉庫の換気や送風に摘要1速式電源(V)三相200その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-7465セット内容モーター本体、脚、部品袋、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)685型式壁掛け質量(kg)20色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)712使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)440周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)690/800首振角度(°)87機能左右首振り最大風速(m/min)490/595最大風量(m3/min)410/505保証期間1年間風量調整1速式(強・切)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC材質(羽根)A5052Pアズワン品番64-9622-09標準消費電力料金(50Hz)6.5円/h左右首振○上下角度調整○標準消費電力料金(60Hz)8.8円/h色(羽根)オレンジ
ロータリー扇
スイデン¥59,980税込¥65,9781個当日出荷広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。用途工場、倉庫の換気や送風に摘要無段速調式セット内容本体組品(本体、ハネ、前後ガード)1組、スピードコントローラー1個、延長コード(8m・両端プラグ付き)1本、ネジ類袋1袋(Uボルト2本/M8×50六角ボルト4本/M8ナット12個/Φ8スプリングワッシャー/4個)、取扱説明書1部幅(mm)515型式ロータリー質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード)高さ(mm)480使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.9(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)斜め下方に360度旋回機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式付加機能風量無段階変速、リモコン付リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h標準消費電力料金(円/h)3.7/5(50/60Hz)左右首振○上下角度調整○360°旋回○(斜め下方)サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)5.0円/h色(羽根)オレンジ
送風機ジェットスイファン(ステンレス製)
スイデン¥66,900税込¥73,5901台当日出荷金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。質量(kg)12周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)423外寸法・奥行(mm)330出力(50/60Hz)(kW)0.55
送風機 マルチアングルファン
スイデン¥68,980税込¥75,8781台翌々日出荷床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。 角度調節可能なアングルタイプです。 工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。用途暑さ対策、空気搬送、換気にトラスコ品番217-9060質量(kg)15.3出力(kW)0.3/0.39電源(V)三相200電源コード(m)2(プラグなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380消費電力(W)(50/60Hz)300/390最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5材質(羽根)アルミハネ径(mm)288標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
送排風機 こでかファン
スイデン¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷大型風量タイプです。 高効率モータ搭載です。 空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気仕様軸流ファントラスコ品番505-2906質量(kg)39電源(V)3相200V風量(m3/min)50Hz/60Hz99/120消費電力(W)(50/60Hz)375/590ダクト径(Φmm)520ファン翼数6騒音値(dB(A))(50/60Hz)80/84ハネ径(mm)490外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×640