カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
- スイデン
- モノタロウ(1)
- エスコ(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 南榮工業(2)
- アズワン(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ナカトミ(1)
- 日立空調システム(1)
- 大塚製薬(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 伸榮産業(1)
- タカショー(1)
- 赤城フーズ(1)
- Biodata Bank(1)
「367-1994」の検索結果

洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ
スイデン(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷種別床置き周波数(Hz)50/60タンク容量(L)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)幅396送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
クーラーテント
スイデン¥161,800税込¥177,9801台翌々日出荷テントとスポットエアコンで涼しく快適な空間を作ります。入口が前後に2か所あり、使い勝手に優れます。外気ではなく冷やした空気を取り込むので、素早くテント内を冷却します。工具不要で、連結されたフレームを広げるだけで組み立てられます。用途作業場の熱気対策に。現場の休憩スペースに。イベント時の熱中症対策に。