カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • モノタロウ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • ダイシン(13)
  • エスコ(9)
  • ハタヤリミテッド(9)
  • ノーブランド(7)
  • ホワイトサム(7)
  • LION (ライオン事務器)(6)
  • 福井クラフト(6)
  • サンコー(三甲)(4)
  • EBM(江部松商事)(4)
  • ニッサン(4)
  • アール・エフ・ヤマカワ(4)
  • ナビス(アズワン)(4)
  • cotta(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • ホンダ(3)
  • 三木プーリ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「397-h」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプスイデン(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
ノンフロン型スポットエアコン スイデンノンフロン型スポットエアコンスイデン
149,980税込164,978
1台
翌日出荷
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されますグリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)100本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.84電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833機能冷房専用構成ユニット:一体形保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有りドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形送風口数1冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)42.1/41.0冷媒封入量(g)420プラグの有無有り公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
ノンフロン型スポットエアコン スイデンノンフロン型スポットエアコンスイデン
162,980税込179,278
1台
翌日出荷
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されますグリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ・1口タイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.81機能冷房専用構成ユニット:一体形ドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)19.7/18.1冷媒封入量(g)420プラグの有無公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.80 L:0.45冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプスイデン
119,800税込131,780
1台
欠品中
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。周波数(Hz)50/60電源(V)100本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.78風量(m3/min)冷風側5.8/6.8、排熱側9.5/11.0電源コード(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833消費電力(kW)0.73/0.90保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ力率89/100%防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%電源プラグポッキンプラグ仕様始動電流(A)29.4/29.4冷媒封入量(g)330首振り自動首振り装置なし公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20 L:1.50運転電流(A)8.2/9.0冷房能力(kW)2.3/2.8エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8排熱ダクト有無
冷房用品カテゴリ