カテゴリ

  • 清掃用品(3)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • 3M(スリーエム)(19)
  • CKD(2)
  • スリーボンド(2)
  • エスコ(1)
  • セメダイン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m dp110」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク スイデンGクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンクスイデン
99,980税込109,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×374×713集塵容量(L)12騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30タイプ乾式本体質量(kg)12.8フィルター微粉じんフィルター標準質量(kg)14.3
Gクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンク スイデンGクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンクスイデン
139,800税込153,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です。仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式幅(mm)474タイプ乾式フィルター微粉じんフィルター騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30.0
クリーンルーム用掃除機 乾式 スイデンクリーンルーム用掃除機 乾式スイデン
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。
用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。電源(V)単相100集塵容量(L)12仕様乾式付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本)、Φ38アルミ直管パイプ(1本)、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個)トラスコ品番381-2898幅(mm)340高さ(mm)700タイプ乾式奥行(mm)366電流(A)11.5消費電力(W)1150タンク容量(L)12本体質量(kg)14.9電源コード(m)8(アースクリップ付き)フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルターホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×700標準質量(kg)16.4フィルター面積(m2)0.48(ULPAフィルター除く)アズワン品番64-9622-04最大真空圧(kPa)22
3m dp460特集