カテゴリ
- 清掃用品(3)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- スイデン
- 3M(スリーエム)(18)
- CKD(2)
- スリーボンド(2)
- セメダイン(2)
- エスコ(1)
「3m dp110」の検索結果

VCT(黒)2sq×3芯×8M 耐トラ(加工済)
スイデン¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷トラスコ品番422-7465適合機種SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P
自在キャスターΦ75M12×35TC-937-3
スイデン¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷トラスコ品番422-7448適合機種SGV-110A、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110DP、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DS、SGV-110DSL
Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク
スイデン¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から3日以内出荷メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。用途粉体を扱う現場に最適です本体質量(kg)12.8標準質量(kg)14.3集塵容量(L)12仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式タイプ乾式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×374×713フィルター微粉じんフィルター騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30
Gクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンク
スイデン¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から翌々日出荷メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。用途粉体を扱う現場に最適です。仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式幅(mm)474タイプ乾式フィルター微粉じんフィルター騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30.0
クリーンルーム用掃除機 乾式
スイデン¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。本体質量(kg)14.9標準質量(kg)16.4タンク容量(L)12電源(V)単相100付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本)、Φ38アルミ直管パイプ(1本)、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個)仕様乾式トラスコ品番381-2898幅(mm)340高さ(mm)700タイプ乾式奥行(mm)366電流(A)11.5消費電力(W)1150集塵容量(L)12電源コード(m)8(アースクリップ付き)フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルターホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×700フィルター面積(m2)0.48(ULPAフィルター除く)アズワン品番64-9622-04最大真空圧(kPa)22