カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- スイデン
- 三桂製作所(3)
- RYOBI(リョービ)(2)
- 大阪コネクター製造(2)
- ラムマウント(2)
- アネスト岩田(1)
- エスコ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- Canon(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- リスパック(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KSフィルター(1)
- ビデオセンシング(1)
- 飯塚カンパニー(1)
「PV101」の検索結果
特価

乾湿両用型クリーナー
スイデン¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。用途粉じん、雨水・排水など付属品Φ38GLMMホース組品2m(グリップ付き)、Φ38樹脂直管パイプ(2本×1組)、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター(2枚※1枚は本体にセットしています)トラスコ品番827-7129幅(mm)352高さ(mm)610タイプ乾湿両用奥行(mm)370電流(A)11.0電源(V)100消費電力(W)1010タンク容量(L)16(液体11.5)コード長さ(m)8本体質量(kg)8.8最大静圧(kPa)20.7集塵容量(L)16風量(m3/min)2.3電源コード(m)8ホース長さ(m)2騒音値(dB)73ホース径(Φmm)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610運転音(dB)73標準質量(kg)10.5フィルター面積(m2)0.15最大真空圧(kPa)20.7