カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- スイデン
- ノーブランド(29)
- 第一計器(20)
- Namekawa(滑川軽銅)(17)
- アズワン(3)
- SDG株式会社(2)
- ダイケン(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- CKD(1)
- ナベヤ(1)
- TDKラムダ(1)
「a5052p」の検索結果
特価

ウォール扇(ハネ60cm)
スイデン¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場、倉庫の換気や送風にその他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-7465セット内容モーター本体、脚、部品袋、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)685型式壁掛け質量(kg)20色スイデンホワイト(ガード・脚)摘要1速式高さ(mm)712使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)440周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)2ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)690/800首振角度(°)87機能左右首振り最大風速(m/min)490/595最大風量(m3/min)410/505保証期間1年間風量調整1速式(強・切)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC材質(羽根)A5052Pアズワン品番64-9622-09標準消費電力料金(50Hz)6.5円/h左右首振○上下角度調整○標準消費電力料金(60Hz)8.8円/h色(羽根)オレンジ