カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • ケルヒャー(15)
  • 日東工業(13)
  • KTC(8)
  • SMC(7)
  • 協育歯車(6)
  • ムラテックKDS(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • ネグロス電工(3)
  • NOK(3)
  • ホンダ(3)
  • ABUS(3)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(3)
  • 貝印(2)
  • 日東工器(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp35」の検索結果

特価
本日6月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵機(集じん装置)自動塵落し3馬力 スイデン集塵機(集じん装置)自動塵落し3馬力スイデン
1,098,800税込1,208,680
1台
3日以内出荷
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。2018年トラスコ掲載ページ9 0944材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)234
集塵機(集じん装置)10馬力 スイデン集塵機(集じん装置)10馬力スイデン
2,698,000税込2,967,800
1台
3日以内出荷
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。2018年トラスコ掲載ページ9 0944材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)519
集塵機(集じん装置)自動塵落し2馬力 スイデン集塵機(集じん装置)自動塵落し2馬力スイデン
1,098,800税込1,208,680
1台
3日以内出荷
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)1672018年トラスコ掲載ページ9 0944
集じん機(集じん装置)自動塵落し7.5馬力 スイデン集じん機(集じん装置)自動塵落し7.5馬力スイデン
2,298,000税込2,527,800
1台
3日以内出荷
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)4262018年トラスコ掲載ページ9 0944
集塵機(集じん装置)自動塵落し5馬力 スイデン集塵機(集じん装置)自動塵落し5馬力スイデン
1,149,800税込1,264,780
1台
3日以内出荷
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)3122018年トラスコ掲載ページ9 0944
換気/設備用品カテゴリ