カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
絞り込み
ブランド
- スイデン
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- 多治見無線電機(1)
- 三菱マテリアル(19)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- 満点商会(11)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- ダイキン工業(4)
- DXアンテナ(4)
- LEPLUS(3)
- 三菱電機(2)
- 阪口製作所(2)
- TRUSCO(1)
- ベロス(1)
- 山本科学工具研究社(1)
- 長沢製作所(1)
- MUST TOOL(1)
「mhv」の検索結果

ハンガー扇
スイデン¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場、倉庫の換気や送風セット内容モーター組品、ハンガーパイプ(1)組品、ハンガーパイプ(2)、ハンガーアタッチメント、Uボルト・ナットセット、スピードコントローラー、延長コード(8m)、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)515型式ハンガータイプ質量(kg)10.2色スイデンホワイト(ガード)摘要無段速調式高さ(mm)1375(パイプ2本取り付け時)使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段階材質(羽根)プラスチックリモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50Hz/60Hz)左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
ハンガー扇 単相200V アルミ羽根
スイデン¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷用途工場、倉庫の換気や送風トラスコ品番813-1248セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式ハンガータイプ質量(kg)10.2色スイデンホワイト(ガード)高さ(mm)1375(パイプ2本取り付け時)使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)205周波数(Hz)50/60電源電圧単相200Vコード長さ(m)12モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速アズワン品番64-9623-48リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.8/2.8(50Hz/60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
ハンガーパイプ(2)45DH
スイデン¥969税込¥1,0661本4日以内出荷トラスコ品番422-9135適合機種SF-45MHV-1VP、SF-45MHV-2VP、SF-45MHV-1VA、SF-45MHV-2VA
ハンガーアタッチメント(1)45DH
スイデン¥889税込¥9781個4日以内出荷トラスコ品番423-0665適合機種SF-45MHV-1VP、SF-45MHV-2VP、SF-45MHV-1VA、SF-45MHV-2VA