カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • モノタロウ(2)
  • 三菱マテリアル(10)
  • DiodesZetex(5)
  • 近江精機(4)
  • 共立電気計器(3)
  • コーセル(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • パオック(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • STMicro(2)
  • ELPA(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
  • いけうち(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(1)
  • 菊水電子工業(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • Lumel(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mv-45」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工場扇用部品(ハネ) スイデン

    工場扇用部品(ハネ)

    スイデン(2件のレビュー)
    ¥5,390税込¥5,929
    1枚
    当日出荷
    ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
  • ウォール扇 スイデン

    ウォール扇

    スイデン(3件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575タイプ無段速調式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
  • 工場扇用 無段変速ワイヤードリモコン スイデン

    工場扇用 無段変速ワイヤードリモコン

    スイデン
    ¥9,390税込¥10,329
    1個
    当日出荷
    材質樹脂2018年トラスコ掲載ページ9 0883
  • ウォール扇無段変速アルミタイプ スイデン

    ウォール扇無段変速アルミタイプ

    スイデン
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
    ワイヤードリモコン式・無段変速 ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
    仕様無断変速ワイヤードリモコン付トラスコ品番772-9481セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)8(延長)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50/60Hz)左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
  • ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V スイデン

    ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番813-1208セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575質量(g)9.3使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相200コード長さ(m)8(延長)モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.9/2.8(50/60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
  • ピニオンギヤー組品 45A-2 スイデン

    ピニオンギヤー組品 45A-2

    スイデン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番422-9098適合機種SF-45DAS-1VP、SF-45MH-1V、SF-45MH-2V、SF-45MHV-1VP、SF-45MHV-2VP、SF-45MHV-1VA、SF-45MHV-2VA、SF-45MS-1VP-B、SF-45MS-1VP、SF-45MS-2VP、SF-45MS-1VA、SF-45MS-2VA、SF-45MS-1V、SF-45MS-2V、SF-45MT-2V、SF-45MT-2VP、SF-45MT-2VA、SF-45MV-1V、SF-45MV-2V、SF-45MV-1VP、SF-45MV-2VP、SF-45MV-1VA、SF-45MV-2VA、SF-45RW-1V、SF-45RW-2V
  • クランクギヤー組品 45A-2 スイデン

    クランクギヤー組品 45A-2

    スイデン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番422-9127適合機種SF-45DAS-1VP、SF-45MH-1V、SF-45MH-2V、SF-45MHV-1VP、SF-45MHV-2VP、SF-45MHV-1VA、SF-45MHV-2VA、SF-45MRV-1V、SF-45MRV-2V、SF-45MRV-1VP、SF-45MRV-2VP、SF-45MS-1VP-B、SF-45MS-1VP、SF-45MS-2VP、SF-45MS-1VA、SF-45MS-2VA、SF-45MS-1V、SF-45MS-2V、SF-45MT-2V、SF-45MT-2VP、 SF-45MT-2VA、SF-45MV-1V、SF-45MV-2V、SF-45MV-1VP、SF-45MV-2VP、SF-45MV-1VA、SF-45MV-2VA、SF-45RW-1V、SF-45RW-2V
  • 延長コード(8M VFF 耐トラ) スイデン

    延長コード(8M VFF 耐トラ)

    スイデン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番422-5913適合機種SF-45MHV-1VP、SF-45MHV-1VA、SF-45MV-1VP、SF-45MV-1VA
  • コンデンサー10μF×250VAC(保安機構付) スイデン

    コンデンサー10μF×250VAC(保安機構付)

    スイデン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番423-2207適合機種SF-45MH-1V、SF-45MHV-1VP、SF-45MHV-1VA、SF-45MRV-1V、SF-45MRV-1VP、SF-45MS-1VP-B、SF-45MS-1VP、SF-45MS-1VA、SF-45MS-1V、SF-45MV-1V、SF-45MV-1VP、SF-45MV-1VA
関連キーワード
冷房用品カテゴリ