カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- スイデン
- モノタロウ(5)
- イチネンTASCO(6)
- ホンダ(4)
- デンゲン(4)
- エスコ(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- FALCON(2)
- タカトテクニカ(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- PMC(1)
- メキシケム(1)
- 昭和自動車(1)
- A-Gas Japan(1)
「r134a 100g」の検索結果

超小型スポットエアコン ハンディクーラー
スイデン¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。種別床置き質量(kg)8.4電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255首振なし電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行470本体寸法(mm)高さ255消費電力(kW)0.25風量調整4段階本体寸法(mm)幅205送風口数1冷媒R134A送風機冷風側風量(m3/min)1.6冷媒封入量(g)100運転電流(A)3.8冷房能力(kW)0.39温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11)排熱ダクト有無別売