カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- スイデン
- モノタロウ(2)
- ナカトミ(7)
- YAMAZEN(山善)(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- タニタ(1)
- 日立(1)
- 日立空調システム(1)
- グリーンクロス(1)
- EAP JAPAN(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「sac-612ng」の検索結果

洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ
スイデン(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷種別床置き周波数(Hz)50/60タンク容量(L)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)幅396送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
【レンタル】業務用スポットエアコン クールスイファン(R)
スイデン¥4,798税込¥5,2781台翌日出荷から4日以内出荷別売の延長ダクトを装着することで、熱排気を外へ逃がすことができます。タイプ首振り無し/ワイドレンジ冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5