カテゴリ

  • 清掃用品(17)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(156)
  • BAGSTER (バグスター)(26)
  • StarTech.com(20)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • testo(テストー)(16)
  • EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)(15)
  • 小林製薬(11)
  • REX(レッキス工業)(9)
  • (7)
  • ASUS(エイスース)(6)
  • ゼノア(6)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
  • MARWI(6)
  • エレコム(5)
  • サンワサプライ(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • VISHAY(5)
  • WEBROOT(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sav」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋フィルターセット品 スイデン袋フィルターセット品スイデン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
本体ご購入時と同じ、袋フィルターにゴムパッキン縫製済みの製品になります。
トラスコ品番793-8748適合機種SAV-110シリーズ質量(kg)0.22アズワン品番64-9622-96
ウェット&ドライクリーナーSAV用 ホース スイデンウェット&ドライクリーナーSAV用 ホーススイデン
6,498税込7,148
1個
当日出荷
トラスコ品番417-3949適合機種SAV-110R種別Φ32ホース(1.8m)質量(kg)0.56
Wet&Dryクリーナー スイデンWet&Dryクリーナースイデン(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100タンク容量(L)粉塵8/液体6.5集塵容量(L)8吸込仕事率(W)285電源コード(m)8(アースクリップ付き)質量(kg)7.0(本体のみ)付属品Φ32ホース(長さ1.8m)、Φ32塩ビ直管パイプ(2本×1組)、Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズルトラスコ品番342-8451タイプ乾湿両用型電流(A)11.5消費電力(W)1100定格消費電力(W)1100本体質量(kg)7風量(m3/min)2.6ホース長さ(m)1.8騒音値(dB)73ホース径(Φmm)32ホース口径(Φmm)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)73標準質量(kg)8.2フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)23
掃除機用オプションパーツ スイデン掃除機用オプションパーツスイデン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
掃除機用オプションパーツ スイデン掃除機用オプションパーツスイデン
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷
”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。
トラスコ品番793-8772適合機種SAV-110R品名Φ32塩ビ直管パイプ
SAV-110R用タンク台セット スイデンSAV-110R用タンク台セットスイデン
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ウェット&ドライクリーナーSAV-110R専用のダンク台です。
適合本体SAV-110R
紙パックフィルター スイデン紙パックフィルタースイデン
3,798税込4,178
1パック(10枚)
当日出荷
定期的な交換により本体を清潔に維持できます。
用途掃除機用オプショントラスコ品番858-5876適合機種SAV-110KP品名紙パックフィルター
SAV-110R用フロアノズル スイデンSAV-110R用フロアノズルスイデン
4,398税込4,838
1個
当日出荷
SAV-110R専用品
トラスコ品番793-8799適合機種SAV-110R種別Φ32フロアノズル質量(kg)0.54アズワン品番64-9623-02
SAV-101用替スキマノズル スイデンSAV-101用替スキマノズルスイデン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
SAV-110R用 部品 スイデンSAV-110R用 部品スイデン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1組
当日出荷
トラスコ品番793-8756適合本体SAV-110R質量(kg)0.55アズワン品番64-9622-97
SAV-101PRO用スキマノズルΦ38フック付 スイデンSAV-101PRO用スキマノズルΦ38フック付スイデン
989税込1,088
1個
当日出荷
SAV-101PRO用ホース組品G スイデンSAV-101PRO用ホース組品Gスイデン
7,398税込8,138
1個
当日出荷
SAV-134-Ⅱ用フィルター スイデンSAV-134-Ⅱ用フィルタースイデン
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
適合SAV-134-Ⅱ用
SAV-101PRO用樹脂直管パイプセット品H スイデンSAV-101PRO用樹脂直管パイプセット品Hスイデン
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
SAV-101PRO用紙パックフィルター(10枚入) スイデンSAV-101PRO用紙パックフィルター(10枚入)スイデン
3,998税込4,398
1セット(10枚)
4日以内出荷
容量(L)1.8
SAV-101PRO用フロアノズルI スイデンSAV-101PRO用フロアノズルIスイデン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) スイデンウエット&ドライクリーナー(乾湿両用)スイデン
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。工具不要なので簡単に行えます。
用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品トラスコ品番244-2480幅(mm)320高さ(mm)445奥行(mm)457電源(V)単相100消費電力(W)1040タンク容量(L)11吸込仕事率(W)223集塵容量(L)11電源コード(m)8最大風量(m3/min)2.5吸水量(L)9最大真空圧(kPa)23.3
業務用掃除機カテゴリ