カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 小型扇風機(2)
- 工場扇(3)
絞り込み
ハネ径(cm)
- 35(1)
- 38(1)
- 45(1)
- 50(1)
機能
サーマルプロテクター(1)
上下角度調整(2)
左右首振(2)
風量調節(3)
ハネ枚数
- 4(2)
ブランド
- スイデン
- モノタロウ(2)
- TEKNOS(27)
- YAMAZEN(山善)(45)
- TOPLAND(24)
- ユアサ(ユアサプライムス)(8)
- ナカトミ(3)
- センター商事(3)
- アイリスオーヤマ(19)
- TAIGASHOJI(大河商事)(6)
- エレコム(3)
- ライフオンプロダクツ(39)
- コイズミ(小泉成器)(26)
- CRECOTE(20)
- エスケイジャパン(15)
- タイムリー(15)
- ヒロ・コーポレーション(14)
- おおたけ(13)
- 多摩電子(8)
- シーズ(8)
- ブランドをもっと見る
「sennpuuki」の検索結果
特価

全閉式工場扇
スイデン¥19,980税込¥21,9781台当日出荷天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります。(電車の扇風機と同じ首振り)用途工場、倉庫の換気や送風に。幅(mm)420高さ(mm)410奥行(mm)420電源(V)単相100ハネ径(cm)35電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)38/51風量調整強中弱材質(羽根)樹脂首振り有
nediusサーキュレーター機能付大型扇
スイデン¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷首の角度変更を最大90度真上に向けられるサーキュレーター機能付。シーンに合わせてスタンドの高さを選択可能。便利なタイマー機能搭載。オールシーズンで活躍する次世代フロア扇。冷暖房の空気を撹拌する40cmクラス!。7枚ハネによるやさしい風のフロア扇。首を上に向けた状態でも左右の自動首振りができます。用途オフィス。店舗。ホテル。教室。体育館質量(kg)【ロングスタンド】5.8【ショートスタンド】5.1周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)55/60コード長さ(m)3ハネ径(cm)38風量4段速調式最大風速(m/min)252最大風量(m3/min)56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロングスタンド】460×460×1250【ショートスタンド】460×460×720電動機開放型材質(羽根)樹脂(PP)
工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V
スイデン(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下トラスコ品番813-1205質量(kg)10.4使用温度範囲(℃)運転可能条件:温度0~40の範囲内湿度80以下周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行760本体寸法(mm)高さ1245最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×760×1245本体寸法(mm)幅880材質(脚部)脚:鉄材質(羽根)アルミ製左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
工場扇(大型扇風機)オプションキャスター
スイデン¥4,390税込¥4,8291セット当日出荷移動用キャスタートラスコ品番794-8387材質頭部:ABS樹脂、タンク:ステンレス、キャスター:ゴム、フィルター:不織布アズワン品番64-9623-292018年トラスコ掲載ページ9 0883
スイデン 工場扇(大型扇風機)壁掛けアルミハネ50cm安全増防爆型
スイデン¥179,800税込¥197,7801セット翌日出荷安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付セット内容モーター本体、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、脚、脚取付ステー、部品袋幅(mm)560型式壁掛け質量(kg)21.5色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)630使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)480周波数(Hz)50/60風量(m3/min)270/310対応防爆型電源コード(m)10(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)153/236首振角度(°)87機能左右首振り:あり保証期間1年電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)材質(脚)SPCC対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3使用場所危険を伴う場所アズワン品番64-9622-77風速(m/min)(50Hz/60Hz)445/520標準消費電力料金(円/h)2.1(50Hz)/3.2(60Hz)上下角度調整○色(羽根)オレンジ