カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • イチグチ(11)
  • ダイヤトレンド(11)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • 日研工作所(7)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • TRUSCO(6)
  • NB(日本ベアリング)(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • 廣杉計器(5)
  • イスカル(4)
  • オーエッチ工業(4)
  • 東海キャスター(4)
  • ハリケーン(4)
  • エスコ(3)
  • ELPA(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf50」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50cm強力工場扇スイファン スイデン

    50cm強力工場扇スイファン

    スイデン(3件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)13.1周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)180/265首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
  • 工場扇部品(50Fタイプ用ハネ) スイデン

    工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)

    スイデン
    ¥7,590税込¥8,349
    1個
    当日出荷
    工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。
    適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941ハネ径(cm)50羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
  • 工場扇用50FNハネ スイデン

    工場扇用50FNハネ

    スイデン
    ¥10,900税込¥11,990
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番794-8379適合機種SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F)材質アルミ質量(kg)2穴径(Φmm)14ハネ径(cm)50羽根枚数4材質(羽根)アルミ
  • 工場扇パーツ 工場扇ガード スイデン

    工場扇パーツ 工場扇ガード

    スイデン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    工場扇50Fタイプ・50Gタイプ用ガード
    トラスコ品番460-2391適合機種50Fシリーズ、50D2品名工場扇羽根ガードハネ径(cm)50
  • 工場扇部品(50Fタイプ用アルミハネ) スイデン

    工場扇部品(50Fタイプ用アルミハネ)

    スイデン
    ¥9,690税込¥10,659
    1枚
    3日以内出荷
    適合SF-50FS-1VA/SF-50D2-3トラスコ品番813-1257ハネ径(cm)50羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-28
  • ウォール扇(ハネ50cm) スイデン

    ウォール扇(ハネ50cm)

    スイデン
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    翌々日出荷
    強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-6507質量(kg)17摘要1速式周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)2ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)350/500首振角度(°)87最大風速(m/min)470/570最大風量(m3/min)312/378アズワン品番64-9622-08
  • 脚パイプ(塗裝完) Φ22.2×770L スイデン

    脚パイプ(塗裝完) Φ22.2×770L

    スイデン
    ¥919税込¥1,011
    1本
    5日以内出荷
    トラスコ品番422-5886適合機種SF-45DAS-1VP、SF-45MS-1VP、SF-45MS-2VP、SF-45MS-1VA、SF-45MS-2VA、SF-45MS-1V、SF-45MS-2V、SF-50FS-1V、SF-50FS-1VP
150f51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 150f51