カテゴリ

  • 清掃用品(6)
絞り込み

「sgv-110a」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースフックワイヤー組品SGV-110A スイデン

    ホースフックワイヤー組品SGV-110A

    スイデン(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    品名ホースフックワイヤー組品トラスコ品番423-3824適合機種SPV、SOV、SMV、SGV質量(kg)0.014アズワン品番64-9621-96
  • 不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用 スイデン

    不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用

    スイデン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    SGV-110A用フィルターです。一般ゴミ・水・油・粉塵などを立て続けに吸引できます。
    仕様不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用トラスコ品番423-0669
  • ハイパワークリーナーGクリーン(万能型) スイデン

    ハイパワークリーナーGクリーン(万能型)

    スイデン(5件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
    用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)運転音(dB)75付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大電流(A)11.5電源(V)100消費電力(W)1100最高真空圧力30kPa電源コード(m)8(クリップ付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
  • 万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用) スイデン

    万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)

    スイデン
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    メーカー独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
    用途油・切粉の吸引、粉じんや比重の重いダストの吸引に最適電源(V)単相200電源コード(m)8仕様手動ちり落とし装置内蔵タイプ乾湿両用消費電力(W)1080騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)28
  • SQ用オプション スイデン

    SQ用オプション

    スイデン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
  • ペール缶(20L・ホワイト) スイデン

    ペール缶(20L・ホワイト)

    スイデン
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-7500適合機種SAC-101、SGV-110A-PC、SGV-110DP-PC
v91110101特集