カテゴリ

  • 清掃用品(9)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • VIOLAMO(ビオラモ)(2)
  • ラフアンドロード(2)
  • 三菱マテリアル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spsv」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPSV-110用部品 スイデン

    SPSV-110用部品

    スイデン
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    適合本体SPSV-110
  • T型フロアーノズル組品継手付 SPSV スイデン

    T型フロアーノズル組品継手付 SPSV

    スイデン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番793-8730適合機種SPSV質量(g)330品名T型フロアーノズル組品(継手付)アズワン品番64-9622-952018年トラスコ掲載ページ9 0025
  • 乾湿両用ステンレス製クリーナー スイデン

    乾湿両用ステンレス製クリーナー

    スイデン(3件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。 これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。 タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。 メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造! 風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。 手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。
    電源(単相/V)100吸込仕事率(W)300電流(A)11.5消費電力(W)1100風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77
  • 業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ) スイデン

    業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ)

    スイデン
    84,980税込93,478
    1台
    翌日出荷
    金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。 ステンレスタンクを採用しています。
    電源(V)単相100集塵容量(L)22電源コード(m)8仕様乾湿両用付属品Φ38ホース組品SPSV、Φ38手元Rパイプセット品、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38T型フロアノズル組品継手付、Φ38アルミカットノズル、Φ38スキマノズル大トラスコ品番473-2677幅(mm)400高さ(mm)780タイプ乾湿両用奥行(mm)420電流(A)11.5消費電力(W)1100タンク容量(L)粉塵22/液体20本体質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×780ホース長さ(m)2騒音値(dB)77ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.7材質(タンク)ステンレス標準質量(kg)16フィルター面積(m2)0.14吸水量(L)20アズワン品番64-9621-80最大真空圧(kPa)23
  • 金属製クリーナー スイデン

    金属製クリーナー

    スイデン
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    強靭ステンレスボディーです。 金属切り粉の吸引にも対応した乾湿両用機種です。 フィルターやタンクは水洗いが可能です。 ノズル収納に便利な収納スペースを装備しています。
    トラスコ品番819-9662質量(kg)12
  • 掃除機用オプションパーツ スイデン

    掃除機用オプションパーツ

    スイデン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 掃除機用オプションパーツ スイデン

    掃除機用オプションパーツ

    スイデン
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷
  • Φ38 アルミカットノズル スイデン

    Φ38 アルミカットノズル

    スイデン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番793-8870適合機種SPSV質量(g)50品名Φ38アルミカットノズルアズワン品番64-9623-102018年トラスコ掲載ページ9 0025
  • ノズル スイデン

    ノズル

    スイデン
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    適合本体SPSV-110
業務用掃除機カテゴリ