カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • NACHI(不二越)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 清水製作所[継手](3)
  • KSフィルター(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 岩田製作所(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • 岩崎製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss3-25」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン

    洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別床置き周波数(Hz)50/60タンク容量(L)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)幅396送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
  • スポットエアコン1口用 延長排気ダクト スイデン

    スポットエアコン1口用 延長排気ダクト

    スイデン(2件のレビュー)
    ¥21,900税込¥24,090
    1個
    4日以内出荷
    排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
    トラスコ品番460-2994適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3質量(kg)5.2径(Φmm)180長さ(m)4
関連キーワード
冷房用品カテゴリ