カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • アイトス(40)
  • SMT(南海精工所)(26)
  • SMC(22)
  • NSK(日本精工)(16)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • タンガロイ(10)
  • ホンダ(8)
  • 日野自動車(8)
  • TRUSCO(6)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 近畿製作所(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
  • 東洋技研(4)
  • ケナメタル(3)
  • コノエ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss63」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットエアコン スイデン

    スポットエアコン

    スイデン
    319,800税込351,780
    1台
    翌日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200本体質量(kg)81定格出力(kW)【圧縮機】2.43風量(m3/min)【冷風】14.3/16.1、【排熱側】24.0/27.1電源コード(m)消費電力(kW)【冷房】2.49/3.20力率78%/89%動作温湿度範囲25℃・50%~45℃・40%ドレンタンク容量(L)14省エネ法に基づくエネルギー消費効率【冷房】2.48/2.09送風口数3冷媒R32電源プラグ始動電流(A)39.6/45.5冷媒封入量(g)925冷却能力(kW)6.2/6.7首振り【自動首振装置】無公称出力(W)【送風機】650設計圧力(MPa)H:4.29 L:1.73運転電流(A)9.2/10.4IP等級IP10冷風温度(℃)10.5/10.6排熱ダクト有無無し
  • 前カバー組品 SS-63EG-3 スイデン

    前カバー組品 SS-63EG-3

    スイデン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-9113適合機種SS-63EG-3、SS-63EH-3、SS-67EJ-3
  • スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125 スイデン

    スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125

    スイデン
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷
    排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
    トラスコ品番460-2986適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3質量(kg)4.7径(Φmm)125長さ(m)5
  • SS延長排気ダクト3口用 スイデン

    SS延長排気ダクト3口用

    スイデン
    34,900税込38,390
    1セット(2m×2本)
    当日出荷
    適合機種SS-63EH-3内径(Φmm)250アズワン品番64-8695-13
  • 標準フィルター 3口用 スイデン

    標準フィルター 3口用

    スイデン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    標準フィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9485適合機種SS-63EH質量(kg)0.35高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用標準フィルター縦(mm)870横(mm)454アズワン品番64-9623-232018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • オイルミストフィルター 3口用 スイデン

    オイルミストフィルター 3口用

    スイデン
    18,900税込20,790
    1個
    当日出荷
    オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9477適合機種SS-63EH質量(kg)0.39高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用オイルミストフィルター縦(mm)840横(mm)480アズワン品番64-9623-222018年トラスコ掲載ページ9 0859
冷房用品カテゴリ