カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(151)
    • 送排風機(16)
    • 工場扇(40)
    • スポットエアコン (スポットクーラー)(36)
    • フレキシブルダクト(8)
    • 業務用ヒーター/ストーブ(3)
  • 清掃用品(88)
    • 掃除機用部品・消耗品・関連用品(72)
    • 乾湿両用掃除機(10)
    • 乾式掃除機(5)
  • 制御機器(73)
  • 家電(38)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 電動工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • オフィス家具(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • CKD(30)
  • 菊水電子工業(26)
  • 東和制電工業(TOWA)(14)
  • ミドリ安全(7)
  • TOTO(7)
  • 櫻川ポンプ製作所(7)
  • テスコム(6)
  • 彗星電子システム(6)
  • 村山電機製作所(6)
  • マザーツール(5)
  • TORAY(東レ)(5)
  • 永田製作所(5)
  • カーシーカシマ(5)
  • EDAC(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • KVK(4)
  • エレコム(3)
  • 工進(3)
ハネ径(cm)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 28.8(4)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 45(16)
  • 50(7)
  • 60(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suiden」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
400件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Suiden 2分岐冷風ダクト Φ90×2 スイデン

    Suiden 2分岐冷風ダクト Φ90×2

    スイデン
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    風口一口機種でも複数人に風を送れます。
    適合機種SS-28EJ・WJ長さ(mm)500(ダクト)質量(kg)1内径(Φmm)90
  • Suiden Φ50 アルミスキマノズル スイデン

    Suiden Φ50 アルミスキマノズル

    スイデン
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)205径(Φmm)50
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(60件のレビュー)
    ¥18,580税込¥20,438
    1台
    当日出荷
    三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
    用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45(穴径Φ10)羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
  • ジェットスイファンRSシリーズ スイデン

    ジェットスイファンRSシリーズ

    スイデン(13件のレビュー)
    ¥31,900~税込¥35,090~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階材質(脚)鉄材質(羽根)プラスチック標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)5.6円/h
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(4件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
  • 50cm強力工場扇スイファン スイデン

    50cm強力工場扇スイファン

    スイデン(3件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)13.1周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)180/265首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
  • 工場扇用部品(ハネ) スイデン

    工場扇用部品(ハネ)

    スイデン(2件のレビュー)
    ¥4,490~税込¥4,939~
    1枚
    当日出荷
    ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
  • オプション電源コード スイデン

    オプション電源コード

    スイデン
    ¥4,290~税込¥4,719~
    1個
    当日出荷
    適合三相200V用芯数4太さ(sq)2
  • Wet&Dryクリーナー スイデン

    Wet&Dryクリーナー

    スイデン(7件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
    吸込仕事率(W)285本体質量(kg)7標準質量(kg)8.2タンク容量(L)粉塵8/液体6.5集塵容量(L)8電源(V)100電源周波数(Hz)50/60付属品Φ32ホース(長さ1.8m)、Φ32塩ビ直管パイプ(2本×1組)、Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズルトラスコ品番342-8451幅(mm)340高さ(mm)485タイプ乾湿両用型電流(A)11.5消費電力(W)1100定格消費電力(W)1100風量(m3/min)2.6電源コード(m)8(アースクリップ付き)ホース長さ(m)1.8騒音値(dB)73ホース径(Φmm)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485運転音(dB)73フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)23
  • スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品 スイデン

    スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品

    スイデン
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    当日出荷
    標準冷風ダクトです。
    用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8845適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)400品名ダクト組品(吹出側)径(Φmm)114縦(mm)125横(mm)125
  • ウォール扇 スイデン

    ウォール扇

    スイデン(3件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575タイプ無段速調式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
  • ジェットスイファンLシリーズ スイデン

    ジェットスイファンLシリーズ

    スイデン
    ¥48,900~税込¥53,790~
    1台
    当日出荷
    いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
    ファン翼数4電動機の極数2P
  • クールスイファンSS用標準排気ダクト スイデン

    クールスイファンSS用標準排気ダクト

    スイデン
    ¥6,990~税込¥7,689~
    1本
    当日出荷
  • ウェット&ドライクリーナーSAV用 ホース スイデン

    ウェット&ドライクリーナーSAV用 ホース

    スイデン
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番417-3949適合機種SAV-110R種別Φ32ホース(1.8m)質量(kg)0.56
  • 送風機”ジェットスイファン”用オプション スイデン

    送風機”ジェットスイファン”用オプション

    スイデン
    ¥1,080~税込¥1,188~
    1組
    当日出荷
    適合本体SJFシリーズ
  • 工場扇用 無段変速ワイヤードリモコン スイデン

    工場扇用 無段変速ワイヤードリモコン

    スイデン
    ¥9,390税込¥10,329
    1個
    当日出荷
    材質樹脂2018年トラスコ掲載ページ9 0883
  • スポットエアコン”クールスイファン”用オプション スイデン

    スポットエアコン”クールスイファン”用オプション

    スイデン
    ¥6,590税込¥7,249
    1個
    当日出荷
    標準排気ダクトです。
    用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-8934適合機種SS-52DJ・EJ長さ(mm)360色黒タイプ2口用縦(mm)230横(mm)230径(mm)200
  • ハイパワークリーナーGクリーン(万能型) スイデン

    ハイパワークリーナーGクリーン(万能型)

    スイデン(5件のレビュー)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
    用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大電流(A)11.5消費電力(W)1100最高真空圧力30kPa電源コード(m)8(クリップ付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6運転音(dB)75フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
  • クールスイファン用排気ダクト スイデン

    クールスイファン用排気ダクト

    スイデン
    ¥4,690税込¥5,159
    1本
    当日出荷
    排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。
    用途クールスイファン用排気ダクトトラスコ品番268-9859
  • クールスイファン用冷風ダクト スイデン

    クールスイファン用冷風ダクト

    スイデン
    ¥8,490税込¥9,339
    1本
    当日出荷
    冷風ダクトを使用することで取り回しがさらに便利になります。
    用途クールスイファン用冷風ダクトトラスコ品番267-0616
  • 袋フィルター スイデン

    袋フィルター

    スイデン(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    本体ご購入時と同じ、袋フィルターにゴムパッキン縫製済みの製品になります。
    トラスコ品番793-8748適合機種SAV-110シリーズ質量(kg)0.22アズワン品番64-9622-96
  • 乾湿両用型クリーナー スイデン

    乾湿両用型クリーナー

    スイデン
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
    用途粉じん、雨水・排水など本体質量(kg)8.8標準質量(kg)10.5タンク容量(L)16(液体11.5)集塵容量(L)16電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m(グリップ付き)、Φ38樹脂直管パイプ(2本×1組)、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター(2枚※1枚は本体にセットしています)トラスコ品番827-7129幅(mm)352高さ(mm)610タイプ乾湿両用奥行(mm)370電流(A)11.0消費電力(W)1010コード長さ(m)8最大静圧(kPa)20.7風量(m3/min)2.3電源コード(m)8ホース長さ(m)2騒音値(dB)73ホース径(Φmm)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610運転音(dB)73フィルター面積(m2)0.15最大真空圧(kPa)20.7
  • 工場扇部品(50Fタイプ用ハネ) スイデン

    工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)

    スイデン
    ¥7,590税込¥8,349
    1個
    当日出荷
    工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。
    適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941ハネ径(cm)50羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
  • 送風機用ダクト フレキシブル スイデン

    送風機用ダクト フレキシブル

    スイデン
    ¥18,900税込¥20,790
    1本
    当日出荷
    片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
    用途送風機用ダクトトラスコ品番813-1221適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3材質ポリエチレン質量(kg)4.5長さ(m)5ダクト径(Φmm)320アズワン品番64-9623-45
  • フレキシブルPETダクト 320mm 5m スイデン

    フレキシブルPETダクト 320mm 5m

    スイデン(2件のレビュー)
    ¥10,280税込¥11,308
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番813-1223質量(kg)1長さ(m)5ダクト径(Φmm)320アズワン品番64-9623-46
  • 工場扇 フラミンゴファン スイデン

    工場扇 フラミンゴファン

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
    質量(kg)11周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202風量調整3段階左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
  • 乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ スイデン

    乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ

    スイデン
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥19,900~税込¥21,890~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    長さ(m)5
  • SAV-110R用フロアノズル スイデン

    SAV-110R用フロアノズル

    スイデン
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    SAV-110R専用品
    トラスコ品番793-8799適合機種SAV-110R種別Φ32フロアノズル質量(kg)0.54アズワン品番64-9623-02
  • 掃除機用オプションパーツ スイデン

    掃除機用オプションパーツ

    スイデン
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2本)
    当日出荷
    ”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。
    トラスコ品番793-8772適合機種SAV-110R品名Φ32塩ビ直管パイプ
  • 掃除機用オプションパーツ スイデン

    掃除機用オプションパーツ

    スイデン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷
  • Φ38静電防止用アース入りホース組品 スイデン

    Φ38静電防止用アース入りホース組品

    スイデン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷
    微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
    適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
  • Φ38GLMMホース組品2m スイデン

    Φ38GLMMホース組品2m

    スイデン
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷
  • 排気ダクトSS-16MX共用 スイデン

    排気ダクトSS-16MX共用

    スイデン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
    用途排熱の屋外排出に。トラスコ品番422-7480適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1長さ(mm)3000送風口数1径(mm)160排熱ダクト有無あり
  • フレキシブルレジューサー スイデン

    フレキシブルレジューサー

    スイデン
    ¥6,490~税込¥7,139~
    1本
    当日出荷
    ジェットスイファンのLシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用下さい。
    用途ガス中毒・酸欠防止。 狭い場所で作業をする時。 固定ダクトの工事が出来ない場所で。 電力通信ケーブルのマンホール内作業。材質基布:ポリエステル生布表面加工:塩化ビニール処理
  • SAV-110R用タンク台セット スイデン

    SAV-110R用タンク台セット

    スイデン
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    ウェット&ドライクリーナーSAV-110R専用のダンク台です。
    適合本体SAV-110R
  • 工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V スイデン

    工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下トラスコ品番813-1205質量(kg)10.4使用温度範囲(℃)運転可能条件:温度0~40の範囲内湿度80以下周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行760本体寸法(mm)高さ1245最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×760×1245本体寸法(mm)幅880材質(脚部)脚:鉄材質(羽根)アルミ製左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
  • 送風機マルチアングルファン スイデン

    送風機マルチアングルファン

    スイデン
    ¥68,900税込¥75,790
    1台
    当日出荷
    床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
    用途暑さ対策、空気搬送、換気に。トラスコ品番190-0058風量(m3/min)82/97(50/60Hz)ハネ径(mm)288アズワン品番64-7673-20
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
"suiden" スイデン 【通販モノタロウ】