大一産業 大一産業のページです。大一産業は、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィス家具/清掃用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 大一産業株式会社 所在地 〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目1番20号
物流/保管/梱包用品/テープ (1) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1) オフィス家具/清掃用品 (10) 測定・測量用品 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (3) ブランド: 大一産業商品レビュー: ★1以上すべて解除
大一産業 (11件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
徹底した衛生管理を実現
高い除菌能力と安全性の業務用アルコール-75
優れた除菌能力
リンゴ酸などの絶妙な配合バランスと75度のアルコールの相乗効果により、高い除菌能力を持って衛生管理を行うことができます。
高い安全性
安全性の高い食品添加物で組成。
厨房設備から器具類、食品の品質保持(日持ち向上)や静菌として使用できます。
ローコスト設計
多様な用途の除菌に対応しているため、幅広い場面で使用いただけます。
揮発性が高く作業効率を向上。
ローコスト設計で大量使用の際も負担が少なく、安心してご利用いただけます。
用途 食器調理器具、調理機器、まな板、包丁、食品など 成分 エタノール73.1%(重量%)、リンゴ酸、グリセリン脂肪酸エステル、リンゴ酸Na、グリセリン、精製水26% 希釈倍率 原液 商品タイプ 詰替え用 繰り返し・詰め替え 対応
大一産業 (2件のレビュー) 当日出荷
人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。
再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途 安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。 仕様 センサー付き音声案内セット 付属品 本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ 質量(g) 60 電源 micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×23×90 使用環境 屋内専用 録音時間 540秒 音声圧縮形式 MP3形式 再生形式 1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生 音量調節 3段階 メモリ容量(MB) 4
大一産業 (18件のレビュー) 当日出荷
特長衛生的で耐久性に優れたショッピングバスケットF-108・F-101は環境にやさしくリサイクル可能なポリオレフィン系樹脂を採用。帯電防止剤も配合されています。また、汚れやゴミが付着しにくいライト感覚なデザインと3色のカラーバリエーションが店内イメージをさらにアップさせます。
大一産業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
身の回り、厨房器具の衛生維持や食品の品質保持に
成分 エタノール57.20%乳酸0.01%、純水42.79 液性 中性 繰り返し・詰め替え 対応
大一産業 (3件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
身の回り、厨房器具の衛生維持や食品の品質保持に
成分 エタノール67.80%乳酸0.01%、純水32.19 液性 中性 繰り返し・詰め替え 対応
大一産業 (1件のレビュー) ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1ケース(500本×20箱)
3日以内出荷
アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。
用途 アルコール検知器用ストロー 色 白 直径(Φmm) 6(ストロー) 長さ(mm) 70(ストロー) 仕様 個包装有り 材質 ポリプロピレン樹脂
大一産業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
寸法(mm) 430×1255×H1500 キャスター ゴム
大一産業 (2件のレビュー) 翌々日出荷
耐水性、耐摩耗性、耐熱性に優れ、どんなインテリアにも見事に調和する豊かなカラーバリエーションを装備しています。
大一産業 (1件のレビュー) 当日出荷
材質 スチール・クロームメッキ 寸法(mm) 450×H450~800
大一産業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
厚さ(mm) 3 質量(kg) 1セット約3.5kg(固定バー4本含む) 適合用途 油専用
大一産業 (2件のレビュー) 4日以内出荷
据置タイプ・センサー感知式のオートディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量が3段階に切替が出来ます。アルコール等の除菌液・消毒液をご使用ください。
用途 手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。 材質 ABS 質量(g) 725 電源 アルカリ乾電池単3型×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×120×210 吐出量(mL) 0.6ml/回・0.8ml/回・1.0ml/回の3段階 タンク容量(mL) 750 色(本体) 黒/白 繰り返し・詰め替え 対応