カテゴリ
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大一産業
- モノタロウ(5)
- SARAYA(サラヤ)(4)
- キングジム(1)
- SONY(ソニー)(1)
「plz430d」の検索結果

ハンドサニタイザースタンド オートディスペンサー式
大一産業¥23,980税込¥26,3781台当日出荷簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)310×310×H1320質量(kg)約5.5電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階タンク容量(mL)600色(本体)黒繰り返し・詰め替え対応