カテゴリ
- 家電(10)
絞り込み
ブランド
- 大一産業
- BIGM(丸山製作所)(46)
- タカチ電機工業(32)
- ハリケーン(28)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- 東京コスモス電機(15)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(10)
- カワムラサイクル(9)
- MSTコーポレーション(8)
- ESTERA(8)
- アイセル(7)
- サカセ化学工業(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- EFFEX(エフェックス)(6)
- brembo(6)
- CKD(5)
- NOK(5)
- ブランドをもっと見る
「sb16」の検索結果
特価

極コードレス
大一産業¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷面倒なコードの抜き差しや巻き取り作業が不要。 広い施設でもコンセント位置を気にせず清掃でき作業効率が向上します。 本体は約2.5kg(バッテリーを除く)女性スタッフでも扱いやすく階段や客室などの持ち運び清掃もスムーズです。 フロアノズル、延長管を軽量化することで、手元に伝わる重さを軽減。 本体の追随性も良く、軽い力で楽に清掃が行うことができます。 最大43分の連続作業が可能。 HEPAフィルターを標準装備。微細なほこりや花粉、PM2.5などを約85%以上除去します。幅(mm)清掃/290容量4Ah電圧(V)DC18消費電力(W)エコモード:100 パワーモード:200本体質量(kg)約2.5(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×330集塵容量(L)5(紙パックの容量)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間150分保証期間5年電源タイプコードレス(充電式)運転音エコモード:65dB パワーモード:68dB稼働時間(分)エコモード:43 パワーモード:25