カテゴリ
- 測定用品(18)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- ホンダ(246)
- 日本ケミコン(47)
- タンガロイ(44)
- レイ・アウト(44)
- CKD(22)
- 宇佐美工業(21)
- イトーキ(18)
- 常磐精工(18)
- PSMG(14)
- 三菱マテリアル(12)
- 協和精工(12)
- コガネイ(11)
- IDEC(和泉電気)(8)
- TChic(8)
- 東日興産(TN)(8)
- ホームテイスト(8)
- SMC(7)
- ノガ(7)
- ブランドをもっと見る
「SMG」の検索結果
特価

スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工
スーパーツール(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から21日以内出荷格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。材質SUS304パイプ径(Φmm)25使用環境温度(℃)≦80表面仕上げ#200バフ仕上
サニタリーマグネットストレート
スーパーツール¥369,800~税込¥406,780~1個3日以内出荷から11日以内出荷マヨネーズ、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。材質SUS304寸法L(mm)350寸法A(mm)2S寸法F(mm)226仕上バフ#400パイプ径(Φmm)25(SUS316L)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)1T(10000G)
サニタリーマグネットL型エレメント
スーパーツール¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷ジュース、果汁、乳製品、お茶、醤油、ラー油、ミンチ肉、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。材質SUS304寸法L(mm)(359)寸法A(mm)2S寸法F(mm)200寸法D(mm)Φ23寸法E(mm)55寸法B(mm)Φ47.8寸法C(mm)1S仕上バフ#400パイプ径(Φmm)25(SUS316L)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)1T(10000G)
樹脂成型機用角型格子マグネット
スーパーツール(1件のレビュー)¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷寸法H(mm)50仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)
マグネットバー
スーパーツール¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
サニタリーマグネット丸型格子
スーパーツール¥449,800~税込¥494,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。材質フラットバー:SUS304寸法H(mm)50仕上フラットバー:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度
スーパーサニタリーマグバー
スーパーツール¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)全長(mm)300最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
スーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工)
スーパーツール¥59,980~税込¥65,978~1本3日以内出荷粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を、高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学等の製造工程における異物除去に最適。 サニタリー仕様で特殊熔接による高品位仕上げの防水構造。 組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。 表面最大磁束密度:0.8T(8,000G)・1.0T(10,000G)・1.2T(12,000G)の3種類。 使用環境温度:80℃以下 タップ穴(M6:深さ8mm)両端付きタイプです。材質外装パイプ:SUS316L仕上♯400バフ仕上表面最大磁束密度(T[G])1.2T(12,000G)
サニタリーマグネット角型格子
スーパーツール¥399,800~税込¥439,780~1個3日以内出荷から31日以内出荷格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。材質マグネット枠:SUS304寸法H(mm)50仕上マグネット枠:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度
格子マグネットハウジング付
スーパーツール¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個3日以内出荷パイプ径や処理能力に応じ空気圧送ラインやパイプダクト等に付設し、原材料の粉粒体や化学パウダー等に混入した微鉄粉等を強力磁石にて捕捉させます。 ハウジング前面の開閉式扉よりマグネットを抜出しマグネットに付着した異物を清掃できます。材質SUS304取付け方法全周溶接マグネットSUS316L表面仕上げバフ#400表面磁束密度(T)1(10000G)
サニタリーマグネット十字管
スーパーツール¥999,800~税込¥1,099,780~1個3日以内出荷ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。材質SUS304仕上バフ#400
スーパーサニタリーマグバー(0.8T)
スーパーツール¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)タイプタップ穴無パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
スーパーサニタリーマグバー(1.2T)
スーパーツール¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)タイプタップ穴無パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
スーパーサニタリーマグバー(0.8T)両端面タップ加工
スーパーツール¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から8日以内出荷仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)タイプタップ穴無パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
スーパーサニタリーマグバー(1.0T)両端面タップ加工
スーパーツール¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷から8日以内出荷仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)タイプタップ穴付タップ径M6×8パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])1.0[10000G]
スーパーサニタリーマグバー(1.10T)両端面タップ加工
スーパーツール¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)長さ(mm)600質量(kg)2.18タイプタップ穴付タップ径M6×8パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]