カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- サンドビック(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
「fc1230」の検索結果
特価

L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ
スーパーツール(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)27寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)120最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)
L型クランプ(標準型)
スーパーツール(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)22×10.5