カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- THK(18)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ニッサン(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- GOAL(ゴール)(1)
- DHC(健康食品)(1)
- PHOENIX(1)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
- ニッコー機材(1)
「g-45q」の検索結果
特価

サブテーブル PSBシリーズ
スーパーツール¥509,800税込¥560,7801個32日以内出荷基準穴としてブッシュとヘリサートが50mmピッチで挿入されています。基準穴サイズは16。仕様●A(mm):400●B(mm):40●C(mm):320●D(mm):40●E(mm):110●F(mm):145●G(mm):225●H(mm):200●P(mm):50●Q(mm):6●R(mm):45●S(mm):16●x(mm):0.02●y(mm):0.015●質量(kg):42●タイプ:ブッシングタイプ16●材質:FC300●熱処理:焼鈍●仕上:研削仕上●※荷下ろしにフォークリフト等が必要になるため、ご準備お願いします。アズワン品番67-4584-50