カテゴリ
- 作業工具(6)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(44)
- 水本機械製作所(42)
- 椿本チエイン(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
- SKF(日本エスケイエフ)(13)
- ホンダ(13)
- NSK(日本精工)(12)
- RS PRO(10)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- SMC(6)
- サンコー(三甲)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ナベヤ(5)
- タナカ(5)
- エナパック(5)
- 渡辺電機工業(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
「kn-35」の検索結果
特価

スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)
スーパーツール(6件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ
スーパーツール(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)27寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)120最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)
L型クランプ(強力型)ヘビータイプ
スーパーツール(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1丁当日出荷から4日以内出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140仕上ニッケルクロムめっきレール(mm)30×15
スライドギヤプーラ(薄爪タイプ)
スーパーツール(6件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1丁当日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)40寸法B(mm)20アゴの深さ(mm)175最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)
スーパーセッター レール型
スーパーツール¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷から翌々日出荷レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット全長(mm)1000材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ最大口開き(mm)750
ステップブロック
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781セット(2個)6日以内出荷すべてのステップブロック、ステップクランプの組合せが可能です。M1S~9Sまでどれを組合せても噛み合うように設計されています。 横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。仕様●タイプ:ミディアム●A(mm):98●B(mm):57●C(mm):38●働き寸法 D(mm):58●働き寸法 E(mm):150●耐荷重(kN):694●質量(kg):1.57(2コ1組)●材質:S45C●熱処理:焼入30~35HRC●仕上:黒染●セット品(コ):2アズワン品番67-4581-13