カテゴリ

  • 測定用品(13)
絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • KITO(キトー)(129)
  • 三菱(73)
  • ホンダ(39)
  • SMC(34)
  • FXC(23)
  • D&Dグループ(16)
  • エレコム(13)
  • TRUSCO(8)
  • 三菱ふそう(7)
  • 萩原(6)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
  • KINGBRIGHT(5)
  • アズビル金門(5)
  • HEADS(ヘッズ)(5)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • ツヨロン(藤井電工)(4)
  • 富士電機(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mgb」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグペンバー スーパーツール

    マグペンバー

    スーパーツール(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番336-0369材質SUS・ネオジム質量(g)27タイプライトなし仕上焼付塗装・クロムめっき径(Φ)×全長(mm)(磁力部)11×133~556磁束密度350mT(3500G)
  • スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工 スーパーツール

    スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工

    スーパーツール(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
    用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。材質SUS304パイプ径(Φmm)25使用環境温度(℃)≦80表面仕上げ#200バフ仕上
  • マグバー スーパーツール

    マグバー

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。
    用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。吸着力(N)-マグネット部寸法(mm)32表面磁束密度(mT)350
  • マグバー(全長:1200)磁束密度:350mT スーパーツール

    マグバー(全長:1200)磁束密度:350mT

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。
    用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。トラスコ品番368-4024材質マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS304)全長(mm)1200質量(g)1220吸着力(N)170マグネット部寸法(mm)Φ32表面磁束密度(mT)350
  • スーパーサニタリーマグバー スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー

    スーパーツール
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
    用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)全長(mm)300最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
  • マグネットバー スーパーツール

    マグネットバー

    スーパーツール
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
    用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
  • スーパーサニタリーマグバー(1.0T) スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー(1.0T)

    スーパーツール
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)タイプタップ穴無パイプ径(Φmm)25
  • スーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工) スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工)

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷
    粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を、高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学等の製造工程における異物除去に最適。 サニタリー仕様で特殊熔接による高品位仕上げの防水構造。 組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。 表面最大磁束密度:0.8T(8,000G)・1.0T(10,000G)・1.2T(12,000G)の3種類。 使用環境温度:80℃以下 タップ穴(M6:深さ8mm)両端付きタイプです。
    材質外装パイプ:SUS316L仕上♯400バフ仕上表面最大磁束密度(T[G])1.2T(12,000G)
  • スーパーサニタリーマグバー(0.8T) スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー(0.8T)

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)タイプタップ穴無パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
  • スーパーサニタリーマグバー(0.8T)両端面タップ加工 スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー(0.8T)両端面タップ加工

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)タイプタップ穴無パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
  • スーパーサニタリーマグバー(1.2T) スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー(1.2T)

    スーパーツール
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)タイプタップ穴無パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
  • スーパーサニタリーマグバー(1.0T)両端面タップ加工 スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー(1.0T)両端面タップ加工

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)タイプタップ穴付タップ径M6×8パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])1.0[10000G]
  • スーパーサニタリーマグバー(1.10T)両端面タップ加工 スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー(1.10T)両端面タップ加工

    スーパーツール
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)長さ(mm)600質量(kg)2.18タイプタップ穴付タップ径M6×8パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
マグネット用品カテゴリ