カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- SMC(18)
- omron(オムロン)(9)
- イトーキ(9)
- リオン(6)
- ADVANTEC(6)
- ネグロス電工(3)
- 粧美堂(3)
- CKD(2)
- シヤチハタ(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- ELPA(1)
- 重松製作所(1)
- スイデン(1)
- セキスイ(1)
- 寺西化学(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「s-pv1」の検索結果

精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式
スーパーツール¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6524材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)212全幅(mm)90全高(mm)80口幅(mm)90口開き(mm)115口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式
スーパーツール¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6559材質SKS3、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kN)10口幅(mm)125口開き(mm)幅165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10