カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- PISCO(ピスコ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミリオン(共和)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「spv16」の検索結果

精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式
スーパーツール¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6559材質SKS3、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kN)10口幅(mm)125口開き(mm)幅165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10