カテゴリ
- 作業工具(16)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(3)
- SK(新潟精機)(3)
- SK11(2)
- エスコ(1)
- DeniMan(1)
「super tc105」の検索結果

チューブカッター 替刃
スーパーツール¥979税込¥1,0771個当日出荷スーパーチューブカッター替刃です。TC104・105・107H用替刃です。用途チューブカッター替刃。仕様TC104・105・107H用
チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】
スーパーツール(39件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。適合替刃TCC 105E
ベアリングチューブカッター
スーパーツール(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用)
スーパーツール(26件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
スーパーツール(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。 TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
チューブカッター 替刃
スーパーツール¥999税込¥1,0991個欠品中ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ベアリングが装備され強靭な耐久力を実現しています。用途チューブカッター用替刃。直径(Φmm)22適合カッターTCB104E・TCB105E・TCB107E
被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用)
スーパーツール(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。用途被覆銅管の切断に。適合替刃TCC107P
チューブカッター
スーパーツール¥2,598税込¥2,8581個当日出荷さまざまなパイプの切断が可能です。強靭なステンレス用刃を装着しています。用途ステンレス管・銅管・アルミ・硬質塩ビ管などの切断。肉厚(mm)最大3
ツバ出し・カッターセット
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。適合管外径(Φmm)13、20セット内容ツバ出し工具(TH406R)フレキ管専用カッター(TC105NF)専用プラスチックケース質量(kg/セット)2.2トラスコ品番178-1235質量(kg)2.2
黒の匠 チューブカッター
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
黒の匠 ステンレスフレキ管専用カッター
スーパーツール¥4,398税込¥4,8381個当日出荷切りくずがなく、切れ味抜群で、切り口スッキリです。本体とカッタホイール部の両サイドのローラーにより、フレキ管を最後までスッキリ切断します。スペア用替刃をノブに内蔵しています。用途単山のコルゲート管用。ガス・水道用ステンレスフレキ管、被覆ステンレスフレキ管の切断に。