カテゴリ
- 作業工具(26)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(57)
- TRUSCO(39)
- ホンダ(35)
- MOTTERU(27)
- MTC Bio(24)
- JTC(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- PELTECH(ペルテック)(16)
- CKD(15)
- cotta(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- 東部(14)
- アウス(12)
- NORGREN(11)
- エレコム(10)
- ヤマモトレーシング(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- アズピュア(アズワン)(9)
- ブランドをもっと見る
「tcb」の検索結果

ベアリングチューブカッター
スーパーツール(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
チューブカッター 替刃
スーパーツール¥999税込¥1,0991個欠品中ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ベアリングが装備され強靭な耐久力を実現しています。用途チューブカッター用替刃。直径(Φmm)22適合カッターTCB104E・TCB105E・TCB107E
黒の匠 ベアリング装備チューブカッター
スーパーツール¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。スペア用替刃をノブに内蔵しています。用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCBC105材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼肉厚(mm)3
スーパー ベアリング装備溝付け工具
スーパーツール¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷ベアリング装備により作業性がアップしております。アクション機構により優れた作業性です。ステンレス管に簡単で、安定した溝付けができます。スペア用替ロール内蔵です。用途パイプ接続用溝付け専用工具。トラスコ品番388-1024全長(mm)230~296質量(kg)1肉厚(mm)1.5曲げ角度0~180°適合パイプ外径(Φmm)16~60
溝付け工具(アクションカッター型)用替刃
スーパーツール¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷用途ステンレス鋼管トラスコ品番178-0671適合本体TCB502MR質量(g)10刃径(Φmm)18.7