カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(3)
- KUKKO(クッコ)(3)
- HASCO(2)
- JTC(2)
- シマツール(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- ナベヤ(1)
- シマテック(1)
- 栃木屋(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- MotionPro(モーションプロ)(1)
「tool ift set 33」の検索結果

ベアリング挿入工具セット
スーパーツール¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。 ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。 シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入セット内容本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1質量(kg)15(ケース含む)外寸(mm)ケース:445×380×120適合ベアリング内径(Φmm)10~50適合ベアリング外径(Φmm)26~110