合金標準バット谷口金属工業(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。変形に強いアルミニウム合金仕様。アルミニウム製なので軽くて使い易い。
蓋付アルミ保存容器谷口金属工業(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
急速冷凍冷蔵が出来る。蓋付なので食材の一時保存に便利。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途蓋付なので食材の一時保存に便利。材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂)
軽~いすべすべⅡフライパンガス火谷口金属工業(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
底面は厚板のまま側面のみを削ることにより、軽さと強度を実現。
内面は耐久と滑りに優れたダイアモンドコートを採用。
表面処理ダイアモンドコート材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
標準バット用網谷口金属工業(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
合金標準バットに合わせて使用可能。
用途水切り・揚げ物用に。材質(本体)鉄鍍金商品タイプアミ再生紙使用マーク適合
メルフィルIH対応親子鍋谷口金属工業(1件のレビュー)当日出荷
内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れ簡単♪
ガス火はもちろんIHクッキングヒーターにも対応!
サイズ(cm)17容量(L)0.35材質本体:アルミニウム合金、取手:天然木表面処理フッ素樹脂塗膜寸法(mm)190×168質量(g)270高さ(mm)約26(内寸の深さ23.5)
着色アルマイト加工 カンス谷口金属工業(1件のレビュー)当日出荷
本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木呼び寸法(cm)8質量(g)40サイズ(mm)385×85×42再生紙使用マーク適合
餃子バット 体深型谷口金属工業9日以内出荷から11日以内出荷
アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。食材が接触しないコーナー金具付。
用途食材の保冷・保存などに便利。材質(本体)アルミニウム商品タイプバット再生紙使用マーク適合
軽~いすべすべⅡフライパンIH谷口金属工業9日以内出荷
底面は厚板のまま側面のみを削ることにより、軽さと強度を実現。
内面は耐久と滑りに優れたダイアモンドコートを採用。
材質本体:アルミニウム合金、本体底面:ステンレス(18-0クロム)、取手:フェノール樹脂表面処理ダイヤモンドコート
和の職人 銀波 ゆきひら鍋谷口金属工業9日以内出荷
全面槌目加工により強度がアップ。熱伝導にも優れています。
注ぎやすい新型注ぎ口と調理に便利な新メモリを採用。カン付ハンドルです
材質本体:アルミニウム、取手:天然木板厚(mm)1.8
揚げ物名人(立てるアミ付)谷口金属工業翌々日出荷
揚げ物を立てることで、素早くスムーズに油が落ちてカラッとヘルシーに仕上がります。
アミを外して冷凍保存用のアルミバットとしても使用できます
材質本体/アルミニウム(アルマイト加工)、アミ/鉄(クロームメッキ)サイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×38寸法(縦×横)(mm)(アミ)177×255、(立てるアミ)85×170TKG品番9-0737-0801
和の職人 銀光 IH対応ゆきひら鍋谷口金属工業翌々日出荷
ガス火・IH対応の国産雪平鍋です。
用途腐食しにくいアルマイト加工、手になじみ滑りにくい木製ハンドル。対応電磁調理器
和の職人 親子鍋用蓋谷口金属工業7日以内出荷
便利な専用蓋です。
材質本体:アルミニウム、ツマミ:天然木寸法(mm)160×160×51質量(g)51サイズ(cm)16
和の職人 親子鍋谷口金属工業9日以内出荷
全面槌目加工により強度がアップ。熱伝導にも優れています。
本体高さ(mm)25質量(g)35材質本体:アルミニウム、取手:天然木サイズ(cm)17寸法(mm)190×171×191板厚(mm)1.5
着色アルマイト加工水杓谷口金属工業当日出荷
本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木再生紙使用マーク適合
和の職人 銀波 親子鍋谷口金属工業9日以内出荷
全面槌目加工により強度がアップ。熱伝導にも優れています。
材質本体:アルミニウム、取手:天然木板厚(mm)1.5寸法(mm)190×171×191質量(g)180サイズ(cm)17本体高さ(mm)25
IH対応 槌目玉子焼谷口金属工業7日以内出荷
変形に強く、軽くて丈夫!内面フッ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れ簡単。伝統の外面槌目加工を再現。
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂質量(g)405寸法(cm)37.9×13.3×7.7
銀波 木柄谷口金属工業9日以内出荷
18-20cm銀波シリーズゆきひら鍋用木柄取替用
サイズ中タイプ18~20cm用寸法(mm)150×29材質天然木
餃子バット 蓋谷口金属工業11日以内出荷
アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。
用途埃などに触れず衛生的。材質(本体)アルミニウム商品タイプフタ
IH対応槌目鍛造天ぷら鍋22cm谷口金属工業7日以内出荷
熱伝導率のよいアルミ製だから素早くカラッと揚がります。厚底構造で熱ムラがでにくい!便利な油切ろ網付き内面セラミック加工でお手入れ簡単!
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、網/鉄・クローム質量(g)825サイズ(cm)22寸法(cm)23×32.5×10.5
和の職人 銀波 親子鍋用蓋谷口金属工業9日以内出荷
便利な専用蓋です。
寸法(mm)160×160×53材質本体:アルミニウム、ツマミ:天然木サイズ(cm)16質量(g)53
軽~いすべすべⅡ玉子焼ガス火谷口金属工業7日以内出荷
底面は厚板のまま側面のみを削ることにより、軽さと強度を実現。
内面は耐久と滑りに優れたダイアモンドコートを採用。
サイズ(cm)13×18質量(g)290材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂全長(mm)348高さ(mm)70外径(Φmm)135深さ(mm)32
ホットサンドパン谷口金属工業9日以内出荷
食パンを耳ごと入れて簡単調理!好きな食材をはさむだけ!
内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れ簡単♪
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×152×38板厚(mm)2材質本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂 取っ手金具部:ステンレス201質量(g)665
シリコン玉子焼カバーレッド谷口金属工業19日以内出荷
ガラス窓で調理中に確認できる!
13×18cmの玉子焼器にぴったり!
材質蓋:強化ガラス、縁:シリコンゴム、つまみ:フェノール樹脂サイズ(cm)13×18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×197×30板厚(mm)2質量(g)345
脱着式アミ付深型天ぷらバット谷口金属工業翌々日出荷
用途に合わせて位置を調整可能な脱着式アミが3枚ついてます。立てて油を切ることで効率よく油をカット。時短&ヘルシー。コンパクトに収納、取り外し簡単で丸洗いもOK!アミを外して冷凍保存用のアルミバットとしても使用可能!熱伝導が良く美味しさを保ったまま冷凍。深型で使いやすい!本体:アルミニウム(アルマイト加工)、アミ:鉄(クロームメッキ)
材質/仕上本体:アルミニウム(アルマイト加工)、アミ:鉄(クロームメッキ)商品タイプバット+アミ
深型バット用網谷口金属工業11日以内出荷
深型バットに合わせて使用可能。
用途水切り・揚げ物用に。材質(本体)鉄鍍金サイズ小質量(g)290サイズ(mm)380×269×15商品タイプアミ再生紙使用マーク適合
クッキングバット網付谷口金属工業3日以内出荷
揚げ物の油切りや水切りに便利です。
材質アルミニウム合金、鉄質量(g)460外寸(mm)349×274×H37板厚(mm)0.8
合金標準バット用網谷口金属工業8日以内出荷
材質鉄(クロームメッキ)ピッチ(mm)アミ目:13