カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 建築金物(4)
  • 店舗什器・備品(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • イースタン工業(14)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • ハーフェレ(7)
  • 末広金具(SUEHIRO)(7)
  • GIVI(ジビ)(4)
  • 日東工業(3)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • 栃木屋(3)
  • BEST(ベスト)[金物](3)
  • APLUS(クマモト)(3)
  • スリーナイン島野(3)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
  • SK11(3)
  • TRUSCO(2)
  • K.N Works(2)
  • ハイロジック(2)
  • SYS(シブタニ)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丁板」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)管数5材質(リング)ポリアミド
平丁番 F-A型 LAMP(スガツネ工業)平丁番 F-A型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードな穴付きの平蝶番です。
材質タイプ平行形種類平蝶番仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業)平丁番 KHA型LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
スライド丁番 M100 軽量扉用 LAMP(スガツネ工業)スライド丁番 M100 軽量扉用LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)26掘込深さ(mm)11推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)160推奨扉厚(mm)18~34最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
天板が木、ガラスのどちらでもご使用できます。観音開き錠 XL-GC01型、開き戸錠 XL-GC02型や、ガラス蝶番 XL-GC04-CR、天板ガラス受 XL-GC05-CRなどと一緒に使用すると統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
付属品十字穴付バインド小ねじM4×12高さ(mm)13.5材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)110種類標準タイプ長さL(mm)32.5仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8幅W(mm)29
天板ガラス受 GS-GB20型 LAMP(スガツネ工業)天板ガラス受 GS-GB20型LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷
ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH20型を使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番GS-GH20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
用途家具・ショーケース用適合ガラス厚(mm)8、10付属品パッキン上(ガラス厚8 mm用)材質亜鉛合金(ZDC)
ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ガラス天板のキャビネットに、ガラス蝶番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番XL-GC04、観音開き錠XL-GC01や開戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラス天板のキャビネットに、ガラス丁番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。材質亜鉛合金(ZDC)仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)8材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき
HES3D-90型用ブラケット LAMP(スガツネ工業)HES3D-90型用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできます(天板厚30mm以上)。小口の段掘り加工が困難な場合に最適です。
付属品十字穴付皿小ねじM4×15適合ヒンジ:HES3D-90型材質亜鉛合金(ZDC)ブラック仕上焼付塗装
ステー LAMP(スガツネ工業)ステーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。取り付けには、蝶番や連動バーは不要です。本体ユニットの取付位置は、天板下と小口面に合わせるだけで簡単です。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。扉の重さに伴うトルク調整は不要で、施工後の手間がかかりません。
天板ガラス受 GS-GB5型 LAMP(スガツネ工業)天板ガラス受 GS-GB5型LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH5型を使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番GS-GH5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
用途家具・ショーケース用材質亜鉛合金(ZDC)
長丁板特集