カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 建築金物(3)
  • 照明(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(4)
  • ノーブランド(12)
  • 日之出スッピル製造(9)
  • (1)
  • 光モール(2)
  • NOMIZU(1)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
  • TRUSCO(15)
  • イマオコーポレーション(27)
  • RS PRO(97)
  • NB(日本ベアリング)(230)
  • エスコ(82)
  • PROXXON(プロクソン)(45)
  • SKF(日本エスケイエフ)(31)
  • 三菱マテリアル(22)
  • ベッセル(17)
  • ネグロス電工(16)
  • 常三郎(14)
  • 岡崎精工(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角鋼」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。
ブラック種類角戸引手材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック寸法H(mm)2.2
ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
中空構造のため軽量です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)15仕上サテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製 角ラッチ KR65 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 角ラッチ KR65LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼質量(g)125仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアングル LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルLAMP(スガツネ工業)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)形状L型
ステンレス鋼製平角棒ステー HS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平角棒ステー HS型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
材質(本体)ポリアミド材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304)仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開きステー種類その他ステー
ステンレス鋼製 角ラッチ KR75 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 角ラッチ KR75LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼質量(g)225仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
d line ヘクサロビュラ穴用ドライバー LAMP(スガツネ工業)d line ヘクサロビュラ穴用ドライバーLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。角芯は8×8角と8×8ひし形の2タイプあります。
材質(グリップ)樹脂質量(g)48種類ボールポイントドライバーシリーズd lineシリーズ材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
LEDタフライト SL-TGH型 LAMP(スガツネ工業)LEDタフライト SL-TGH型LAMP(スガツネ工業)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・耐高圧・高温水(IP69K)、防油・防水・防塵(IP67F)仕様です。・特殊フッ素ゴムを使用しているため、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。・本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくいです。・必要な光量や照射範囲に合わせて3タイプ(広角タイプ、中角タイプ、挟角タイプ)の中からお選びいただけます。・照射方向を調節する金具もあります。・放熱のため、本製品の裏側を必ず金属面に接触させて取りつけてください(鉄:60000mm┣sup┫2┣/sup┫以上)。また、周囲に10mm以上のすき間を設けてください。・発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。・アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。 ・本体が金属に接触した状態で電解液がかかるような場所 ・酸、アルカリ雰囲気の場所
質量(g)450定格消費電力(W)12.5定格入力電圧(V)24発光色昼白色色温度(K)5000
ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 蓋付 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 蓋付LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)970仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製隠し蝶番HGS3D-S161SH 三次元調整機能付 角型ねじカバー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製隠し蝶番HGS3D-S161SH 三次元調整機能付 角型ねじカバーLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
HGS3D-S160SHのオプション品
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上