カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- DNライティング(4)
- MANN-FILTER(1)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- Nikon(ニコン)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
- wacom(ワコム)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ウッドワン(1)
- オーム電機(1)
- コノエ(2)
- サンドビック(5)
- サンワサプライ(1)
- ダイヘン(2)
- ニッサン(1)
- ホンダ(4)
- 三立機器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「0870-024」の検索結果

電気ゲートロック GL1
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金)電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V)仕上黒塗装電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時)材質(受金具)鋼保持力N(kgf)8900[907]RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)DC30V1A