カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- テルトニカ・ネットワークス(6)
- アズワン(3)
- エスコ(2)
- カクダイ(2)
- 小林クリエイト(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- 工進(1)
- CKD(1)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- TRUSCO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Igus(イグス)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- DEWALT(1)
- Hutchinson(1)
「100-0956」の検索結果
特価

ステンレス鋼製戸引手
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)0.8種類引手仕上ヘアライン仕上
プッシュつまみ PK03型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。材質亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)材質(本体)亜鉛合金質量(g)67種類つまみ材質(ケース)ABS樹脂材質(キャップ)ABS樹脂適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時