カテゴリ
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ELPA(10)
- MAZDA(マツダ)(16)
- OSG(オーエスジー)(5)
- ParkerTAIYO(78)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- SMC(81)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- エスコ(6)
- オルディ(4)
- ニッサン(15)
- ニッセイ(10)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- 大阪魂(7)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
- 東日製作所(4)
- 椿本チエイン(3)
- 生興(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

キャスター FP45型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から4日以内出荷本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)14車輪タイプ双輪
キャスター FA45型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪
電気ゲートロック GL1
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金)電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V)仕上黒塗装電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時)材質(受金具)鋼保持力N(kgf)8900[907]RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)DC30V1A
電磁石式電気錠 マグナロック 電気ゲートロック GL1M GL1M
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら