カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- 共立プロダクツ(2)
- スリーボンド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 横田機工(1)
「1307n」の検索結果

ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350(1本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。作動の安全性を確保するため、ピンなどをロック穴に通してステーを全開状態でロックできます。用途1本使い用質量(g)745寸法A(mm)350寸法B(mm)230寸法C(mm)120仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)圧縮荷重(N[kgf])1307[133]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)1307ステー種類フラップステー