カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(137)
  • RS PRO(81)
  • WURTH ELEKTRONIK(65)
  • コノエ(55)
  • 岡崎精工(34)
  • 大阪魂(26)
  • 東海キャスター(17)
  • VISHAY(15)
  • 水本機械製作所(11)
  • ホーザン(10)
  • VITLAB(10)
  • ウイング(9)
  • 鈴木ブロンズ継手(8)
  • TRUSCO(7)
  • 大阪ジャッキ製作所(6)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • Sensata / Crydom(6)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150mmネジ」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスター ADR型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADR型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
アジャスター ADP型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADP型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)材質(ねじ部)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 )LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製)LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨カバー:ブラック材質(カバー)エラストマー
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型 LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型LAMP(スガツネ工業)
78,980税込86,878特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません(SDY-MSR-●●)。
用途工作機械、産業機械など付加機能焼き付き(かじり)防止
アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型 LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型LAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型LAMP(スガツネ工業)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約10°の首振り機構付です。
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター ADC型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADC型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
材質材質(本体)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】LAMP(スガツネ工業)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約10°の首振り機構付です。
ねじ径MM20材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MAS型 LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MAS型LAMP(スガツネ工業)
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
120036515 2885VA2-450-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036515 2885VA2-450-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH154型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0824アズワン品番67-5537-64
120036505 2885VA2-300-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036505 2885VA2-300-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH153型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-7634アズワン品番67-5537-63
120036525 2885VA2-600-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036525 2885VA2-600-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH155型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-5564アズワン品番67-5537-65
120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH150型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-9279アズワン品番67-5537-60
120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH152型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0844アズワン品番67-5537-62
120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
20,980税込23,078
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH151型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-2400アズワン品番67-5537-61