カテゴリ
- 機構部品(4)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- KANA(片山チエン)(7)
- MAZDA(マツダ)(117)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- SMC(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- コスモ・テック(8)
- サンドビック(9)
- シグマ光機(6)
- スバル(30)
- ダイニチ工業(6)
- トヨタ(47)
- ニッサン(15)
- ハイテクウッドプラス(108)
- ホンダ(9)
- ホーザン(4)
- 日東工業(4)
- 菊水化学工業(4)
- ブランドをもっと見る

カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
カムロックファスナー152F型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。解除する場合、先のとがったもので押してください。
カムロックファスナー252F型、152F型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。解除する場合、先のとがったもので押してください。トラスコ品番223-7920
オールステンレス鋼製カムロックファスナー152FT型小型フラットタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。 ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。ロックおよびロック解除する際は、先のとがったもので押してください。 パネルの開閉が迅速・簡単にできます。 カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。 オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。材質ステンレス鋼質量(g)18許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら