カテゴリ
- 機構部品(6)
- 物流用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(2)
- ホンダ(103)
- SMC(92)
- コノエ(48)
- タカチ電機工業(23)
- ニッサン(16)
- エスコ(15)
- アイリスオーヤマ(13)
- コガネイ(8)
- サンコー(三甲)(8)
- CKD(8)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- ユーエイキャスター(6)
- 山崎実業(6)
- イマオコーポレーション(5)
- マクセル(5)
- リケン(5)
- 外山電気(5)
- CAPTAIN STAG(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「1900g」の検索結果
特価

スライドレール 4608
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から5日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。材質鋼高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)幅W(mm)12.7材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
重量用キャスター 70シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。材質(本体)鋼車輪幅(mm)34.9車輪タイプ単輪
重量用キャスター 400シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。材質(本体)鋼車輪幅(mm)51.6推奨ねじM8ボルト車輪タイプ単輪
スライドレール 4781
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット翌々日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レールを全閉時に保持する簡易的なキャッチ機能付きです。材質鋼高さ(mm)46.7種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
五股アルミベース HS-550型
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から4日以内出荷表面がフラットなデザインで汚れが付きにくい形状です。Φ38.1の支柱に対応します。転倒防止に、別売の錘(おもり) HSW-2をご使用ください。5ヶまで取り付けできます。用途医療機器、OA機器、家電機器、美容機器など
モニターアーム
LAMP(スガツネ工業)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から4日以内出荷3種類のアーム長さから選べるモニターアームです。付属品取付ねじ六角棒スパナモニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)質量(kg)8(最大モニター)色シルバー取付方式壁付主材質アルミ合金、鋼RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR5
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から5日以内出荷オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)71.3種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ幅W(mm)12.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
重量用ローラースライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥179,800税込¥197,7801本4日以内出荷ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。 垂直方向の移動にも使用できます。種類ローラー式スライドレール
スライドレール CBL-RA31
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷鋼製のスライドレールです。高さ(mm)48質量(g)1900種類スライド形段数2質量(kg/m)1.9材質(ボール)クローム球幅W(mm)15.3材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。寸法H(mm)190寸法d(mm)11寸法A(mm)102寸法t(mm)4寸法E(mm)41寸法B(mm)102寸法X(mm)70寸法Z(mm)65寸法Y(mm)67寸法P1(mm)75寸法P2(mm)75寸法P3(mm)80寸法P4(mm)80耐荷重N(kgf)1568(160)