カテゴリ
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- DNライティング(2)
- FPC(2)
- honeywell(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- NSK(日本精工)(4)
- P&G(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- THK(17)
- TRUSCO(3)
- ウェルコムデザイン(2)
- セイワ工業(2)
- マサル工業(3)
- 山崎実業(5)
- 岩田製作所(1)
- 水鏡(2)
- 浅野木工所(2)
- 谷沢製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1950g」の検索結果

スライドレール C301-1930
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。用途テレビ、モニター台等セット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダンパー付屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷鍵をかけると屑入投入口の蓋が開かなくなり、不審物の投入を防ぎます。状況に応じて、屑入投入口の使用を簡単に制限できます。施錠時は表示器が赤に表示されます。鍵はガムなどをつめられても取り除きやすいスクエアタイプのクォーターターンです。蓋が閉じている時のがたつきを軽減しているため、交通車両などの使用にも適しています。(振動状況によってはがたつきが発生します。)。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。鍵は追加でご購入いただけます。用途交通車両、駅、商業施設、コンビニ等のイートインスペース付属品鍵(3ヶ)、注意シール、取付説明書仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)1950仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応