カテゴリ
- 機構部品(10)
- 建築金物(7)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- 三ツ星ベルト(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- モートーン(4)
- エスコ(3)
- カーメックス(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- HIT(ヒット)(2)
- FPC(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- StarTech.com(2)
- 泉精器製作所(1)
- SMC(1)
- スーパーツール(1)
- トップ工業(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- 水本機械製作所(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「19t26」の検索結果
特価

オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。シリーズランプ印 360シリーズ
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥619税込¥6811組当日出荷床面にガイドは不要です。種別スライド丁番材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき色シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
オリンピアステー AILERON(エルロン)
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用)仕上ニッケルめっき/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー AILERON(エルロン)
LAMP(スガツネ工業)¥8,298~税込¥9,128~1セット4日以内出荷スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。 リフトアシスト力を調整できます。 フリーストップ機能もあります(一部範囲)。付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8使用温度範囲(℃)0~40適合幅(mm)蓋:450~ 900推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ)RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー
LAMP(スガツネ工業)¥9,098~税込¥10,008~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。0RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー
LAMP(スガツネ工業)¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷から4日以内出荷スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。扉を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、扉から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。扉が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。天板取付で、位置出しも容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー
LAMP(スガツネ工業)¥9,398税込¥10,3381セット4日以内出荷0。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー
LAMP(スガツネ工業)¥4,498~税込¥4,948~1本4日以内出荷スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼色シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)15~19最小扉厚(mm)15
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様(全かぶせ/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)、スライド丁番230-26/19T、(インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)159開き角度(度)105開き方上蓋
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)スライド丁番230-26/19T使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70開き方上蓋
ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MRS
LAMP(スガツネ工業)¥7,098税込¥7,8081個6日以内出荷・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。仕様右用質量(g)600トルク(N・m)軸:4.90~7.35機種M最大トルク(kgf・cm)軸:50~75
ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HLS
LAMP(スガツネ工業)¥7,098税込¥7,8081個6日以内出荷・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。仕様左用質量(g)600トルク(N・m)軸:7.35~9.80機種H最大トルク(kgf・cm)軸:75~100
ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HRS
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。仕様右用質量(g)600トルク(N・m)軸:7.35~9.80機種H最大トルク(kgf・cm)軸:75~100
ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MLS
LAMP(スガツネ工業)¥7,098税込¥7,8081個6日以内出荷・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。仕様左用質量(g)600トルク(N・m)軸:4.90~7.35機種M最大トルク(kgf・cm)軸:50~75